ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1990-94年式 ブレーキシュー KITACO製

MC10 (4型)■モデル名:GB250L/P

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1300001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,015
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 143
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク 725 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:800/795
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
206
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 MC10 1300001 ~ 1353000 1989/12月 マイナーチェンジ
燃料タンク、サイドカバー、シート形状変更。
キー付きリアカウルボックス、サブヘルメットホルダー新設。
MFバッテリー開放型→密閉型、左右非対称アシストグリップ、など。
カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック(-1300001-1352700)
・ブラック(-1350001-1352700)

STD:MC10-1300001-1352103
STD:MC10-1350001-1355300
純正オイルフィルター品番変更:1352104-1352700
1992 ~ 1992 MC10 1350301 ~ 1352500 1992/1月 スペシャルカラー仕様(速度警告灯無し)
・モンツァレッド

STD:MC10-1350301-1352103
純正オイルフィルター品番変更:1352104-1352500
1993 ~ 1994 MC10 1400001 ~ 1401860 1993/4月 マイナーチェンジ(速度警告灯無し)
サイドカバーに立体エンブレム風ステッカー採用。カラーストライプ変更。
・モンツァレッド×カラコルムグレーメタリック(グレーストライブ)
1993 ~ 1994 MC10 1400001 ~ 1402560 1993/4月 マイナーチェンジ(速度警告灯無し)
サイドカバーに立体エンブレム風ステッカー採用。カラーストライプ変更。
カラー変更(ブラック廃止)
・スパークリングシルバーメタリック×タスマニアグリーンメタリック(グリーンストライブ)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1090030 1個 ホンダ (リヤに適合)プレスカブ:FNO、C50-0400001~等 SH-90N ライニング幅:30mm

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 仕様 適合
770-1090030 1個 ホンダ プレスカブ ライニング幅:30mm (リヤに適合)プレスカブ:FNO,C50-0400001~等

戻る ページ 1 次へ