ホンダ CBX750 ホライゾン [750cc] 1984-91年式 ブレーキシュー

RC18 ■モデル名:CBX750SCE

ホンダ CBX750 ホライゾン [750cc] 1984-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC18 原動機型式 RC17E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC18 - 1000007 ~ 排気量 747
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB14L-A1 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 3.670
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
490 470
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1991 RC18 1000007 ~ 1984/2月
ツーリング向き。
シャフトドライブ機構採用、F)18インチ/R)16インチキャストホイール、チューブレスタイヤ。
角形ハロゲンヘッド60W/55W、カートリッジ方式オイルフイルター、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-146S 1セット 06430-HN2-000、06430-MCL-700、06430-MJ1-006、06430-MM8-881、06430-MR5-006、06430-MZ5-003、43120-MJ1-003、43120-MJ1-006、43120-MM8-611、43120-MM8-881、43120-MR5-006 HONDA/TRX350(86-87年式)R、HONDA/TRX350D(87-89年式)R、HONDA/NV400C(98-08年式)R、HONDA/NV400C(99-04年式)R、HONDA/NV400DC(00-08年式)R、HONDA/VT400C(09-15年式)R、HONDA/VT400C(15-16年式)R、HONDA/VT400C2(09-14年式)R、HONDA/VT400C2F(09-16年式)R、HONDA/VT400CA(09-16年式)R、HONDA/VT400S(11-16年式)R、HONDA/TRX500FA(00-04年式)R、HONDA/TRX500FA(05-14年式)R、HONDA/TRX500FE(05-11年式)R、HONDA/TRX500FE(12-14年式)R、HONDA/TRX500FGA(04年式)R、HONDA/TRX500FGA(05-08年式)R、HONDA/TRX500FM(05-11年式)R、HONDA/TRX500FM(12-14年式)R、HONDA/TRX500FPA(09-14年式)R、HONDA/TRX500FPE(07-11年式)R、HONDA/TRX500FPE(12-13年式)R、HONDA/TRX500FPM(08-11年式)R、HONDA/TRX500FPM(12-13年式)R、HONDA/TRX500TM(05-06年式)R、HONDA/CB700SC(84-86年式)R、HONDA/VF700C(85-86年式)R、HONDA/VF700C(87年式)R、HONDA/VT700C(86-87年式)R、HONDA/NV750C(86年式)R、HONDA/NV750C(99-01年式)R、HONDA/NV750C2(97-01年式)R、HONDA/NV750CD(01年式)R、HONDA/NV750DC(01年式)R、HONDA/VF750(93-98年式)R、HONDA/VF750C(94-03年式)R、HONDA/VF750C(87年式)R、HONDA/VF750C(88年式)R、HONDA/VF750C2(97-03年式)R、HONDA/VF750CD(95-03年式)R、HONDA/VP750CH(87年式)R、HONDA/VT750(08-16年式)R、HONDA/VT750C(98-02年式)R、HONDA/VT750C(04-16年式)R、HONDA/VT750C2(97-98年式)R、HONDA/VT750C2(07-14年式)R、HONDA/VT750C2B(10-15年式)R、HONDA/VT750C2F(07-16年式)R、HONDA/VT750CA(04-15年式)R、HONDA/VT750CD(98-02年式)R、HONDA/VT750CD2(98-02年式)R、HONDA/VT750CDA(02-03年式)R、HONDA/VT750CDB(02-03年式)R、HONDA/VT750CDC(02-03年式)R、HONDA/VT750CDD(02-03年式)R、HONDA/VT750DC(01-09年式)R、HONDA/VT750DCA(01-07年式)R、HONDA/VT750DCB(01-07年式)R、HONDA/VT750RS(10-14年式)R、HONDA/VT750S(10-16年式)R、HONDA/VT750SA(14-15年式)R、HONDA/VT750SD(14年式)R、HONDA/PC800(89-90年式)R、HONDA/PC800(94-98年式)R、HONDA/VT800C(88年式)R、HONDA/VT1100C(85-86年式)R、HONDA/VT1100C(87-93年式)R、HONDA/VT1100C(94-96年式)R、HONDA/VT1100C(97-07年式)R ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ