ホンダ XL500S [500cc] 1980-81年式 ブレーキシュー

PD01

ホンダ XL500S [500cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD01 原動機型式 PD01E 4st単気筒 空冷
フレームNo PD01 - 1001001 ~ 排気量 497
タイヤ
3.00 - 23 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー 6N4-2A-4 全長 2,185
スプロケット
14 39 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,210
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 PD01 1001001 ~ 1980/8月 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-139S 1セット 06430-354-405、43120-354-670、43120-473-003、45120-240-000、45120-240-010 HONDA/CB175(67年式)R、HONDA/CB175K1(67年式)R、HONDA/CB175K2(68年式)R、HONDA/CB175K3(69年式)R、HONDA/CB175K4(70年式)R、HONDA/CB175K5(71年式)R、HONDA/CB175K6(72年式)R、HONDA/CB175K7(73年式)R、HONDA/CL175K1(67年式)R、HONDA/CL175K2(68年式)R、HONDA/CL175K3(69年式)R、HONDA/CL175K4(70年式)R、HONDA/CL175K5(71年式)R、HONDA/CL175K6(73年式)R、HONDA/CL175K7(73年式)R、HONDA/SL175(70年式)F&R、HONDA/SL175K1(70年式)F&R、HONDA/CB200(74年式)R、HONDA/CB200T(75-76年式)R、HONDA/CL200(74年式)R、HONDA/CB250RS(80-84年式)R、HONDA/CB250RS(85年式)R、HONDA/CBR250F(86-87年式)R、HONDA/CL250SC(82年式)R、HONDA/CT250S(81年式)R、HONDA/VT250F(87年式)R、HONDA/VT250F(88年式)R、HONDA/VT250F(83-86年式)R、HONDA/VTR250(88-89年式)R、HONDA/VTR250(90年式)R、HONDA/VTZ250(88年式)R、HONDA/XL500S(81年式)R ホンダ 42

2. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-138 1セット ホンダ 43120-430-000 ホンダ Shoe Dia.159.3、Width:25

戻る ページ 1 次へ