ホンダ スティード [400cc] 1998-99年式 ブレーキシュー

NC26 (VLX)ティラーバーハンドル ■モデル名:NV400CT

ホンダ スティード [400cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC26 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC26 - 1640001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,310
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
449
レベル
(mm)
111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.25 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 NC26 1640001 ~ VLX
VSE、VCLの追加発売に伴い、従来モデル(400cc/600cc)をVLXとして併売。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-133S 1セット 06430-415-000、06430-MR1-611、06430-MW3-671、43120-415-000、43120-KED9-900、43120-ME5-305、43120-MR1-611、43120-MW3-671 HONDA/VT250C(94-98年式)R、HONDA/VT250C(96-98年式)R、HONDA/GL400(77-80年式)R、HONDA/NV400C(88-92年式)R、HONDA/NV400C(93-97年式)R、HONDA/NV400CB(98年式)R、HONDA/NV400CM(96-97年式)R、HONDA/NV400CS(98年式)R、HONDA/NV400CV(95-96年式)R、HONDA/CB500(94-96年式)R、HONDA/CX500(78年式)R、HONDA/CX500(79-81年式)R、HONDA/CX500(82年式)R、HONDA/CX500C(79-80年式)R、HONDA/CX500C(81年式)R、HONDA/CX500C(82年式)R、HONDA/CX500D(79-80年式)R、HONDA/CX500D(81年式)R、HONDA/GL500(81-82年式)R、HONDA/GL500I(81-82年式)R、HONDA/VF500C(84-85年式)R、HONDA/NV600C(88-92年式)R、HONDA/NV600C(93-96年式)R、HONDA/VT600(93-00年式)R、HONDA/VT600(88-92年式)R、HONDA/VT600C(88-89年式)R、HONDA/VT600C(91-93年式)R、HONDA/VT600C(94-03年式)R、HONDA/VT600CD(93年式)R、HONDA/VT600CD(95-03年式)R、HONDA/VT600CD2(99-03年式)R、HONDA/CB650SC(83-85年式)R、HONDA/CX650C(83年式)R、HONDA/GL650(83年式)R、HONDA/GL650I(83年式)R、HONDA/VF700C(84年式)R、HONDA/VF700S(84-85年式)R、HONDA/VT700C(84-85年式)R、HONDA/CB750(91-03年式)R、HONDA/GL750(83年式)R、HONDA/NAS750(91年式)R、HONDA/NV750C(83年式)R、HONDA/VF750C(82-83年式)R、HONDA/VF750S(82-83年式)R、HONDA/VT750C(83年式)R、KYMCO/Venox 250(00-15年式)R ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ