ホンダ フュージョン [250cc] 1993-04年式 ブレーキシュー

MF02 ■モデル名:CN250R/R-2/P/P-2/3-J

ホンダ フュージョン [250cc] 1993-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 MF02 1400001 ~ 1403005 1993/2月
NISSINキャリパー新採用
カラー変更
・フォースシルバーメタリック
1994 ~ 2002 MF02 1500001 ~ 1994/4月
カラー変更
・パールアトランティスブルー
・ユーログレイメタリック
2003 ~ 2004 MF02 2000001 ~ 2003/2月 マイナーチェンジ
エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用、強化ロックとアラーム機能標準装備。
カラー変更
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
3営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-162S 1セット 06430-KFR-750 HONDA/CN250(05-07年式)R、HONDA/CN250(03年式)R、HONDA/CN250(04-05年式)R、HONDA/CN250(03-04年式)R ホンダ 42

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-142S 1セット 06430-KS4-405、06430-KS4-651、06430-KS6-405、06450-KS4-003、06450-KS4-601、43120-KS4-013、43120-KS4-016、43120-KS4-601、43120-KS6-003 HONDA/WW50DS(95年式)R、HONDA/WW50NS(95年式)R、HONDA/WW50S(95年式)R、HONDA/CG125(85-03年式)F、HONDA/CR125R(86年式)R、HONDA/NX125(88-90年式)F、HONDA/CH250(87-88年式)R、HONDA/CH250(89-90年式)F&R、HONDA/CH250(93-97年式)R、HONDA/CH250(89-92年式)R、HONDA/CH250(87年式)R、HONDA/CN250(86-87年式)R、HONDA/CN250(92年式)R、HONDA/CN250(93-01年式)R、HONDA/CN250L(96年式)R、HONDA/CN250L(98-01年式)R、HONDA/CN250SE(94-96年式)R、HONDA/CR250R(86年式)R、HONDA/XLR250(82-83年式)F、HONDA/XLR250(84-87年式)F、HONDA/CR480R(83年式)R、HONDA/CR500R(86年式)R、BOMBARDIER/DS50(02-06年式)R、BOMBARDIER/Quest 50(03-04年式)R、BOMBARDIER/DS90(02-06年式)R、BOMBARDIER/Quest 90(03-04年式)R、CAN-AM/DS90 2X4(07-14年式)R、DERBI/DFW 50(04-07年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)R、ITALJET/Velocifero 50(98-03年式)F ホンダ 42

3. プロブレーキシュー/フュージョンTYPEX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー/フュージョンTYPEX 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種
71602 1個 フュージョン 1986-1992年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ