ホンダ DJ-1 [50cc] 1985-86年式 ブレーキシュー

AF12 ■モデル名:SE50MF ・(SE):SE50MF-YA/MG-YA/MG-YB

ホンダ DJ-1 [50cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF12 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF12 - 1000014 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 3.00 - 8 2PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,590
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 56
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 AF12 1000014 ~ 1309066 空冷2stエンジン搭載スクーター。エアロフォルムボディ、アシストクリップ付きシート、Rキャリア装備
1985 ~ 1985 AF12 1039311 ~ 1039311 DJ-1SE
WINGスペシャルカラー仕様。
Fインナーカバー装備。
カラー設定
・ツートンストライプ
1986 ~ 1986 AF12 1197463 ~ 1284710 DJ-1SE
DJ-1のパールブルーイッシュピンクカラー仕様
1986 ~ 1986 AF12 1264670 ~ 1310166 DJ-1SE

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1032030 1個 ホンダ (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014~1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
SH-2N 43

4. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60214 1個 ホンダ ライブDIO(AF56 01~04年) 42

5. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

6. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

7. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1032030 1個 ホンダ (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014~1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
SH-2N

戻る ページ 1 次へ