ホンダ 並行輸入 CG125FI [125cc] 2020-20年式 ブレーキシュー

輸入車(中国/五羊本田)

ホンダ 並行輸入 CG125FI [125cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
2.50 - 18 40L 2.75 - 18 42P
バッテリー YB7BL-A 全長 1,940
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 740
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
86.0
レベル
(mm)
189.4
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 空冷4st単気筒OHV2バルブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSK20 1個 06430-GBJ-K10.K20 プレスカブ(R)、
ジャイロX、ジャイロキャノピー(F)、
C70、C90カスタム(F)、
C110(JA07)(F)、
リード110(R)
プレスカブ(R)、
ジャイロX、ジャイロキャノピー(F)
ホンダ

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

3. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-160S 1セット 06430-GBJ-K10、06430-GBJ-K20 HONDA/C50BN(02-08年式)R、HONDA/C50BND(05-08年式)R、HONDA/MW501WH(12-16年式)F&R、HONDA/MW502WH(12-16年式)F&R、HONDA/MW50WH(12-15年式)F&R、HONDA/NJ50MD(08-16年式)F&R、HONDA/NSC50WH(13-16年式)R、HONDA/TC50(08-15年式)F&R、HONDA/C70(99-08年式)F、HONDA/C90(99-08年式)F、HONDA/SCR100WH(02-07年式)R、HONDA/ACG110CBF(13-17年式)R、HONDA/C110(09-17年式)F、HONDA/CT110X(05-17年式)R、HONDA/MW1101WH(12-17年式)F&R、HONDA/MW1102WH(12-17年式)F&R、HONDA/MW110WH(12-17年式)F&R、HONDA/NHX110(10-11年式)R、HONDA/NHX110WH(08-09年式)R、HONDA/NHX110WH(10-17年式)R、HONDA/NSC110WH(13-14年式)R、HONDA/NSC110WH(15-17年式)R、HONDA/Scoopy 110i(12-17年式)R、HONDA/SCR110(13-17年式)R、HONDA/Taranis 110GP(12-17年式)R、HONDA/RAVI(17年式)F&R、HONDA/ANC125(13-16年式)R、HONDA/CBF125(12-16年式)R、HONDA/CBR125M(09-16年式)R、HONDA/CG125(04-08年式)R、HONDA/CG125(09-10年式)F&R、HONDA/CG125(05年式)F、HONDA/CHA125(04-08年式)R、HONDA/Click 125i(12-16年式)R、HONDA/EBJ-JF45(13-16年式)R、HONDA/NES125(00-06年式)R、HONDA/NHX125(13-16年式)R、HONDA/NHX125(13-15年式)R、HONDA/NXR125(05-09年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)R、HONDA/PES125R(08-09年式)R、HONDA/SDH125T-28(11-15年式)R、HONDA/SES125(02-07年式)R、HONDA/SH125(02-08年式)R、HONDA/SH125iD(09年式)R、HONDA/SH125iR(08年式)R、HONDA/SH125iS(07-08年式)R、HONDA/WW125(14-16年式)R、HONDA/WW125EX(10-16年式)R、HONDA/WW125EX(13年式)R、HONDA/WW125EX2(10-16年式)R、HONDA/WW125EX2A(10-16年式)R、HONDA/CBF150(05年式)R、HONDA/CBF150M5(05年式)R、HONDA/CG150(04-05年式)R、HONDA/NES150(01-06年式)R、HONDA/PES150(06-09年式)R、HONDA/PES150R(08-09年式)R、HONDA/SES150(02-06年式)R、HONDA/SH150(01-08年式)R、HONDA/SH150D(10年式)R、HONDA/SH150Di(10年式)R、HONDA/SH150i(10-12年式)R、HONDA/SH150iR(08年式)R、HONDA/SH150iS(07-08年式)R、HONDA/WW150(12-16年式)R、HONDA/CB223S(08-16年式)R、HONDA/FTR223(00-16年式)R、HONDA/XL230(02年式)F&R、HONDA/CBF250(04-06年式)R ホンダ 42

4. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
71601 1個 ホンダ スペイシー100(SCR100WH 03~07年) 42

5. シューセット ブレーキ 06430GBJK10 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GBJK10 1個
レビュー: 5.00(3)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GBJK10 1個 Press Cub A6-BSK20

6. シューセット,ブレーキ 06430GBJK20 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ シューセット,ブレーキ 06430GBJK20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GBJK20 1個 Press Cub A6-BSK20

7. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

戻る ページ 1 次へ