ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式 ブレーキシュー

AF35 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様 ■モデル名:SK50MT-6

ホンダ Dio ライブDio ST [50cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1414329 ~ 1458440 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 AF35 1414329 ~ 1458440 ライブDIO-SR(SK50MT-2)の前後連動ABSブレーキ仕様(左ブレーキレバーのみ)
空冷2サイクル単気筒。7ps。
M.A. -C.ABS新ブレーキシステム搭載。
チューブレスタイヤ。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60214 1個 ホンダ ライブDIO(AF56 01~04年) 42

4. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-150S 1セット 06430-GY1-922 HONDA/CA50(92年式)F&R、HONDA/CHF50(01-11年式)F&R、HONDA/CHF50(09-11年式)F&R、HONDA/CHF50(01-09年式)F&R、HONDA/CHF50(02-05年式)F&R、HONDA/CHF50A(04年式)F&R、HONDA/CHF50P(02-08年式)F&R、HONDA/CHF50P(10-11年式)F&R、HONDA/CHF50PA(04年式)F&R、HONDA/CHF50PS(05年式)F&R、HONDA/CHF50S(04-11年式)F&R、HONDA/CHX50(99-01年式)F&R、HONDA/CN50(86年式)R、HONDA/CR50(86年式)F&R、HONDA/CR50R(83年式)F&R、HONDA/CR50R(86年式)F&R、HONDA/GP50(91年式)R、HONDA/HSC50(92年式)R、HONDA/NCH50(14-15年式)F、HONDA/NCH50B(11-15年式)F、HONDA/NCH50C(11-15年式)F、HONDA/NCW50G(16年式)F、HONDA/NCY50F(15年式)F、HONDA/NFS501SH(07-15年式)F、HONDA/NH50(84年式)R、HONDA/NH50(86年式)R、HONDA/NJ50(82-92年式)F、HONDA/NJ50(93-07年式)F&R、HONDA/NJ50M(02-07年式)F&R、HONDA/NJ50MD(99-07年式)F&R、HONDA/NPC50(02-03年式)F&R、HONDA/NPS50(01-15年式)F&R、HONDA/NPS50(07-15年式)F&R、HONDA/NPS50S(03-15年式)F&R、HONDA/NSC50SH(04-15年式)F、HONDA/NSK50SH(04-15年式)F、HONDA/NTS50(98-00年式)F&R、HONDA/NU50(82-83年式)F、HONDA/NU50M(82年式)F、HONDA/NU50M(82-83年式)F、HONDA/NVS50SH(02-09年式)F、HONDA/PK50(90年式)F、HONDA/PZ50(81年式)F、HONDA/QR50(93年式)R、HONDA/SA50(95-01年式)F&R、HONDA/SA50P(95-01年式)F&R、HONDA/SE50(85-86年式)R、HONDA/SE50(87年式)F、HONDA/SG50(88年式)F、HONDA/SK50(88-89年式)F、HONDA/SK50(90年式)F&R、HONDA/SK50(92年式)R、HONDA/SK50(97年式)F&R、HONDA/SK50(90年式)R、HONDA/SK50(94-96年式)F&R、HONDA/SK50(97-00年式)R、HONDA/SK50(95-98年式)F&R、HONDA/SK50(00年式)F&R、HONDA/SK50(01年式)F&R、HONDA/SK50(94-96年式)R、HONDA/SK50(96年式)R、HONDA/SK50(94-01年式)R、HONDA/SK50(00年式)R、HONDA/SK50(91-96年式)F&R、HONDA/SK50(91-94年式)R、HONDA/SK50(94年式)R、HONDA/SK50(92-93年式)R、HONDA/SK50M(89年式)F、HONDA/SK50M(90-92年式)F&R、HONDA/SK50M(93年式)R、HONDA/SK50M(94-96年式)F&R、HONDA/SK50M(97-98年式)R、HONDA/SK50M(00年式)R、HONDA/SK50M-II(91-96年式)R、HONDA/SK50M-II(00年式)R、HONDA/SK50M-III(92年式)R、HONDA/SK50M-III(93-95年式)R、HONDA/SK50M-IV(95年式)F&R、HONDA/SK50M-IV(98年式)F&R、HONDA/SK50M-IV(93年式)R、HONDA/SK50MM(94-96年式)R、HONDA/SK50MM-II(94-96年式)R、HONDA/SK50MM-IX(01年式)F&R、HONDA/SK50MM-V(01年式)R、HONDA/SK50MM-VII(01年式)F&R、HONDA/SK50MM-VIII(01年式)F&R、HONDA/SK50M-V(96-98年式)R、HONDA/SK50M-V(00年式)R、HONDA/SK50M-V YC(00年式)R、HONDA/SK50M-VI(96年式)R、HONDA/SK50M-VII(00年式)F&R、HONDA/SK50M-VIII(00年式)F&R、HONDA/SK50M-YA(91年式)F&R、HONDA/SK50M-YA(92-93年式)R、HONDA/SK50M-YA(97年式)R、HONDA/SK50M-YA(00年式)F&R、HONDA/SK50M-YB(92年式)R、HONDA/SK50M-YB(97年式)R、HONDA/SK50M-YC(91年式)F&R、HONDA/SK50M-YC(96-97年式)R、HONDA/SK50M-YD(91年式)R、HONDA/SK50M-YD(98年式)R、HONDA/SK50M-YE(00年式)R、HONDA/SK50M-YG(00年式)F&R、HONDA/SK50V(97年式)F&R、HONDA/SK50V-II(97年式)F&R、HONDA/SK50YA(92年式)F&R、HONDA/SK50YB(92年式)F&R、HONDA/SK50YD(91年式)R、HONDA/SKX50(01-07年式)F&R、HONDA/SKX50(01-07年式)R、HONDA/SKX50(02-03年式)R、HONDA/SKX50S(04-07年式)R、HONDA/SN50(92-99年式)F&R、HONDA/SNC50(99-01年式)F、HONDA/SZ50(93-96年式)F&R、HONDA/SZ50(98-99年式)R、HONDA/SZ50(89-92年式)F、HONDA/SZ50(93-96年式)R、HONDA/SZ50W(98年式)R、HONDA/SZ50X(99年式)R、HONDA/TC50(99-07年式)R、HONDA/TLM50(84年式)F&R、HONDA/TLM50F(85年式)F&R、HONDA/CR60R(83-86年式)F&R、HONDA/CRF70F(04-12年式)F&R、HONDA/XR70R(97-03年式)F&R、HONDA/SA75(89年式)R、HONDA/CH80(85-07年式)R、HONDA/CR80R(82年式)R、HONDA/CR80R(83-84年式)F&R、HONDA/CR80R(85年式)F、HONDA/CRF80F(04-15年式)F&R、HONDA/NH80(85年式)R、HONDA/XR80R(85-88年式)F&R、HONDA/XR80R(90年式)F&R、HONDA/XR80R(93-03年式)F&R、HONDA/XR80R(89年式)F&R、HONDA/XR80R(91-92年式)F&R、HONDA/CRF100F(04-13年式)F&R、HONDA/XR100R(85-03年式)F&R、HONDA/CRF110F(13-17年式)F&R、HONDA/CRF125F(14-17年式)R、HONDA/CRF125FB(14-17年式)R、HONDA/TL125(84-88年式)F&R、HONDA/TLR200(82年式)F&R、HONDA/TLR200(86-87年式)R、SUZUKI/TC50M(91年式)R、SUZUKI/TC50M(85年式)F、BS VILLA/ZX50(93年式)R、CPI/XT 50(06年式)F、DERBI/DFW 50(04-07年式)F、KYMCO/CX50 (PR50AE)(93年式)R、KYMCO/CX50 Super(94-97年式)R、KYMCO/DJX 50(91-92年式)R、KYMCO/DJY 50 Refinded(93-06年式)R、KYMCO/Mongoose50(08-09年式)F、KYMCO/Mongoose70(07-09年式)F、KYMCO/MXer 50(00-08年式)F、KYMCO/KXR 90(04-06年式)F、PGO/X Rider 150(04-05年式)F、POLARIS/Outlaw 50(08-15年式)F、POLARIS/Predator 50(04-15年式)F、POLARIS/Scrambler 50(01-03年式)F、POLARIS/Outlaw 90(07-14年式)F、POLARIS/Predator 90(03-06年式)F、POLARIS/Predator 90(10-15年式)F、POLARIS/Scrambler 90(01-03年式)F、POLARIS/Sportsman 90(01-15年式)F、SANYANG(SYM)/DD 50(02-14年式)R、SANYANG(SYM)/XPro KAZE(10-15年式)R ホンダ、スズキ 42

5. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

6. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

戻る ページ 1 次へ