ホンダ パル [50cc] 1990-98年式 ブレーキシュー

AF17 ■モデル名:SY50ML/N/P

ホンダ パル [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF17 原動機型式 AF05E 2st単気筒
フレームNo AF17 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 38J WT 2.75 - 10 38J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,570
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 55
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1998 AF17 1200001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1032030 1個 ホンダ (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014~1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
SH-2N 43

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSGZ9 1個 06430-131-405 ロードパル NC50(L/ZⅡ)F/R、スカイ NP50C-1/4 F、タクト NE50ME/MF F ホンダ

3. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-134 1セット ホンダ、ヤマハ、スズキ 06430-131-405、06430-GA8-003、06430-GK8-405、06430-GZ9-003、06450-147-671、1P6-W253A-00、43120-GAB-003、43120-GK8-003、43120-GZ9-000、43120-GZ9-003、45120-044-003、45120-063-003、45120-147-010、45120-147-671、45120-147-672、45120-GE8-003、54400-14870 ホンダ、ヤマハ、スズキ Shoe Dia.79、Width:17.5

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1032030 1個 ホンダ (フロントに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E、DJ-1/-R FNO.AF12-1000014~1310166等
(リヤに適合)
XR50R/CRF50F/TT-R50E/ロードパル等
SH-2N

戻る ページ 1 次へ