ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2000-08年式 ブレーキシュー

NC40 フラットハンドル ■モデル名:NV400DCY/1

ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC40 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC40 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:930/940 ブレーキ前:ダイレクト(L)950 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 NC40 1000001 ~ 1199999 2000/2月
ロー&ロング。4stV型2気筒エンジン搭載。
排出ガス規制適合。
タンクオンメーター採用燃料タンク(13L)、ガンファイタータイプシート、など。
カラー設定
・キャバレーパープルメタリック×パールマゼンタ
・パールクリスタルホワイト×キャンディブレイジングレッド
・ブラック
2001 ~ 2001 NC40 1200001 ~ 1299999 2001/1月
イモビアラーム(別売)用配線設置。
カラー変更
・グレイスフルブルーメタリック
・キャバレーパープルメタリック
・ブラック
2002 ~ 2003 NC40 1300001 ~ 1399999 2002/4月
タンク部ロゴ変更、盗難抑止システム(別売)イモビアラーム(ホンダアクセス製)が装着できるプレワイヤリング装備。
・クラシカルホワイト
・ブラック
・ファイティングレッド
2004 ~ 2004 NC40 1400001 ~ 1499999 2004/1月 マイナーチェンジ
ショートタイプ葉巻型マフラー、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。
カラー設定
・ブラック
・パールクリスタルホワイト
2004 ~ 2004 NC40 1500001 ~ 1599999 2004/12月 カラー変更
グラデーションストライプ燃料タンク、
、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。
カラー変更
・キャンディブレイズオレンジ
・ブラック
2006 ~ 2006 NC40 1700001 ~ 1729999 2006/2月
ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。
カラー変更
・グラファイトブラック
2007 ~ 2007 NC40 1800001 ~ 2006/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ 2007/12月
燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
・デジタルシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-146S 1セット 06430-HN2-000、06430-MCL-700、06430-MJ1-006、06430-MM8-881、06430-MR5-006、06430-MZ5-003、43120-MJ1-003、43120-MJ1-006、43120-MM8-611、43120-MM8-881、43120-MR5-006 HONDA/TRX350(86-87年式)R、HONDA/TRX350D(87-89年式)R、HONDA/NV400C(98-08年式)R、HONDA/NV400C(99-04年式)R、HONDA/NV400DC(00-08年式)R、HONDA/VT400C(09-15年式)R、HONDA/VT400C(15-16年式)R、HONDA/VT400C2(09-14年式)R、HONDA/VT400C2F(09-16年式)R、HONDA/VT400CA(09-16年式)R、HONDA/VT400S(11-16年式)R、HONDA/TRX500FA(00-04年式)R、HONDA/TRX500FA(05-14年式)R、HONDA/TRX500FE(05-11年式)R、HONDA/TRX500FE(12-14年式)R、HONDA/TRX500FGA(04年式)R、HONDA/TRX500FGA(05-08年式)R、HONDA/TRX500FM(05-11年式)R、HONDA/TRX500FM(12-14年式)R、HONDA/TRX500FPA(09-14年式)R、HONDA/TRX500FPE(07-11年式)R、HONDA/TRX500FPE(12-13年式)R、HONDA/TRX500FPM(08-11年式)R、HONDA/TRX500FPM(12-13年式)R、HONDA/TRX500TM(05-06年式)R、HONDA/CB700SC(84-86年式)R、HONDA/VF700C(85-86年式)R、HONDA/VF700C(87年式)R、HONDA/VT700C(86-87年式)R、HONDA/NV750C(86年式)R、HONDA/NV750C(99-01年式)R、HONDA/NV750C2(97-01年式)R、HONDA/NV750CD(01年式)R、HONDA/NV750DC(01年式)R、HONDA/VF750(93-98年式)R、HONDA/VF750C(94-03年式)R、HONDA/VF750C(87年式)R、HONDA/VF750C(88年式)R、HONDA/VF750C2(97-03年式)R、HONDA/VF750CD(95-03年式)R、HONDA/VP750CH(87年式)R、HONDA/VT750(08-16年式)R、HONDA/VT750C(98-02年式)R、HONDA/VT750C(04-16年式)R、HONDA/VT750C2(97-98年式)R、HONDA/VT750C2(07-14年式)R、HONDA/VT750C2B(10-15年式)R、HONDA/VT750C2F(07-16年式)R、HONDA/VT750CA(04-15年式)R、HONDA/VT750CD(98-02年式)R、HONDA/VT750CD2(98-02年式)R、HONDA/VT750CDA(02-03年式)R、HONDA/VT750CDB(02-03年式)R、HONDA/VT750CDC(02-03年式)R、HONDA/VT750CDD(02-03年式)R、HONDA/VT750DC(01-09年式)R、HONDA/VT750DCA(01-07年式)R、HONDA/VT750DCB(01-07年式)R、HONDA/VT750RS(10-14年式)R、HONDA/VT750S(10-16年式)R、HONDA/VT750SA(14-15年式)R、HONDA/VT750SD(14年式)R、HONDA/PC800(89-90年式)R、HONDA/PC800(94-98年式)R、HONDA/VT800C(88年式)R、HONDA/VT1100C(85-86年式)R、HONDA/VT1100C(87-93年式)R、HONDA/VT1100C(94-96年式)R、HONDA/VT1100C(97-07年式)R ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ