ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式 ディスクローター BRAKING製

AF28 ハイマウントストップランプ内蔵リアスポイラー装備 ■モデル名:SK50MN/MP メットイン

ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 1219654 ~ 1471638 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 AF28 1219654 ~ 1317704 スーパーDIO-SR(SK50MN-2)のハイグレード仕様
7.0psエンジン搭載。
ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。
1993 ~ 1993 AF28 1404733 ~ 1470938 スーパーDIO-SR(SK50MP-2)のハイグレード仕様
スクエアタイプミラー装備。
カラー変更
・ピュアブラック×カサノバオレンジ
・ピュアブラック×ブラック
・レディッシュグレーメタリック×ブラック
1993 ~ 1993 AF28 1432770 ~ 1471638 ファイヤーパターングラフィック仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING HO17FID BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO17FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65472 1個 Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用
Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用
Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用
Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用
G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用
Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用
Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用
Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用
Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用
Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用
Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用
Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用
Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用
Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用
Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用
TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用

2. BRAKING HO17FI BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO17FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。【用途】耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65486 1個 Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用
Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用
Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用
Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用
G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用
Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用
Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用
Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用
Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用
Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用
Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用
Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用
Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用
Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用
Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用
Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用
Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用
Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用
Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用
Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用
Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用
Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用
Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用
TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用
TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用

戻る ページ 1 次へ