ホンダ XR250 [250cc] 2003-05年式 ディスクローター BRAKING製

MD30 ■モデル名:XR2503-4/2505-4

ホンダ XR250 [250cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1700001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS(縦置) 全長 2,175
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MD30 1700001 ~ 2003/2月 モデルチェンジ
新設計タンク&タンクシュラウド。
倒立フォーク。
デジタルCDIユニット、アナログスピードメータ採用。
2004 ~ 2005 MD30 1800001 ~ 2004/12月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING HO09RID BRAKING

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO09RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能なディスクローターでありながら、リーズナブルな価格帯で入手可能。純正リプレイスメントとしても使用でき、リア専用に設計されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65508 1個 XR600R(91-99) リア専用
XR400R(05-08) ※ 競技用モデル リア専用
XR400 Motard(07) [XR4007_ND08] リア専用
XR400 Motard(08) [XR4008_ND08] リア専用
XR400 Motard(05) [XR4005_ND08] リア専用
CRM250AR(97) [CRM250ARV J_MD32] リア専用
CRM250AR(98) [CRM250ARW 2J_MD32] リア専用
CRM250AR(98) [CRM250ARW J_MD32] リア専用
CRM250R(93) [CRM250RP-2_MD24] リア専用
CRM250R(94) [CRM250RR_MD24] リア専用
CRM250R(94) [CRM250RR 2_MD24] リア専用
CRM250R(93) [CRM250RP_MD24]リア専用
XL250 DEGREE(95) [XL250S_MD26] リア専用
XLR250 BAJA(94) [XLR250R3R-R2_MD22] リア専用
XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N-2_MD22]リア専用
XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N_MD22] リア専用
XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M-2_MD22] リア専用
XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M_MD22] リア専用
XLR250R(92) [XLR250RN-2_MD22] リア専用
XLR250R(92) [XLR250RN_MD22]リア専用
XLR250R(91) [XLR250RM-2_MD22] リア専用
XLR250R(91) [XLR250RM_MD22]リア専用
XLR250R(93) [XLR250RP_MD22] リア専用
XLR250R(94) [XLR250RR_MD22] リア専用
XR250(05) [XR2505 4J_MD30]リア専用
XR250(05) [XR2505 J_MD30] リア専用
XR250(06) [XR2506 4J_MD30] リア専用
XR250(06) [XR2506 J_MD30] リア専用
XR250(07) [XR2507 4J_MD30] リア専用
XR250(07) [XR2507 J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(96) [XR2503T J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(03) [XR25033 J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(00) [XR2503Y_MD30] リア専用
XR250 BAJA(98) [XR2503W-2 2J_MD30]リア専用
XR250 BAJA(98) [XR2503W J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(97) [XR2503V J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(96) [XR2503T-2 2J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(95) [XR2503S-2 2J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(95) [XR2503S J_MD30] リア専用
XR250 BAJA(97) [XR2503V-2 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(07) [XR2507 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(07) [XR2507 YA_MD30] リア専用
XR250 Motard(07) [XR2507 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(06) [XR2506 YA_MD30] リア専用
XR250 Motard(06) [XR2506 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(05) [XR2505 YA_MD30] リア専用
XR250 Motard(05) [XR2505 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(05) [XR2505 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(03) [XR2503 5J_MD30] リア専用
XR250 Motard(03) [XR2503 2J_MD30] リア専用
XR250 Motard(06) [XR2506 2J_MD30] リア専用
SL230(99) [SL230 X_MD33] リア専用
SL230(04) [SL230 4_MD33] リア専用
SL230(01) [SL230 1_MD33] リア専用
SL230(98) [SL230 W_MD33] リア専用
SL230(97) [SL230 V2_MD33] リア専用
SL230(97) [SL230 V_MD33]リア専用
XR230(05) [XR2305 2J_MC36] リア専用
XR230(05) [XR2305 J_MC36] リア専用
XR230(07) [XR2307_MD36] リア専用
XR230(08) [XR2308_MD36] リア専用
XR230(09) [XR2309_MD39]リア専用
XR230 Motard(08) [XR2308 3J_MD36] リア専用

2. BRAKING WK050L BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
BRAKING BRAKING WK050L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント左側専用【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65468 1個 XR650R(00-08) フロント左側専用
XR600(94-99) フロント左側専用
XR400Motard(05-07) フロント左側専用
XR400R(95-04) フロント左側専用
ディグリー(91-94) [MD26] フロント左側専用
ディグリー(95-00) [MD31] フロント左側専用
CR250R(92-94) フロント左側専用

戻る ページ 1 次へ