ホンダ XR650R [650cc] 2000-07年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

輸出車

ホンダ XR650R [650cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RE01 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.50 - 18 70P WT
バッテリー / 全長 2,178
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
BKR7E-11 本数 1
全幅 843
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,227
ブレーキ
備考
重量 137
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.560 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING HO09FID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING HO09FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76419 1個 XR650R 2000-2007年式:フロントに使用

2. BRAKING OKI25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING OKI25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
72004 1個 XR600/400R

戻る ページ 1 次へ