ホンダ NC750X [750cc] 2014-15年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

RC72 PGM-FI ■STD/TypeLD・STD ABS/TypeLD・DCT ABS/TypeLD/E-Package

ホンダ NC750X [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC72 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC72 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,210
スプロケット
17 二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RC72 ~ DCT ABS(TypeLD含む) E-Package
2次減速比2.294
2014/4月
ETC車載器、5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター、足元でシフトチェンジができるDCTチェンジぺダル装備、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・ソードシルバーメタリック
・パールスペンサーブルー
2014 ~ 2015 RC72 1000001 ~ DCT ABS(229kg)
全長2210×高1285
TypeLD 30mmローダウン(229kg)
全長2195×高1255
2次減速比2.294
2014/1月
DCT変速特性に変更。
エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。
オフロードイメージのパターンのタイヤ、・瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。
シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・パールスペンサーブルー
・ソードシルバーメタリック
2014 ~ 2015 RC72 1000001 ~ STD ABS無し(217kg)
全長2210×高1285
TypeLD 30mmローダウン(217kg)
全長2195×高1255
2次減速比2.529
2014/1月
DCT変速特性に変更。
エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。
オフロードイメージのパターンのタイヤ、瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。マニュアルトランスミッションタイプにはギアポジション表示追加。
シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・パールスペンサーブルー
・ソードシルバーメタリック
2014 ~ 2015 RC72 1000001 ~ STD ABS(219kg)
全長2210×高1285
TypeLD 30mmローダウン(219kg)
全長2195×高1255
2次減速比2.529
2014/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WF7524 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WF7524 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
94482 1個

戻る ページ 1 次へ