ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

MLHJC61 タイ仕様 後期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC61 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー / 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 MLHJC61 ~ SF(ストリートファイター)
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
外観一新。エンジンは特に変更無し。前傾ハンドルポジション、ダウンタイプマフラー、ステップ状シート採用。
LEDヘッドライト採用。
燃料タンクデザイン変更(5.7Lにアップ)。
サイレンサーはより小さく、車体下部に消音を兼ねたBOX設置。
全カラーバリエーションともブレーキキャリパー赤塗装。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RDH03リプロディスク 220/58/78 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合 厚さ(mm) 穴数 外径(mm)
40178 1個 PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可
PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可
PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可
グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可
グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可
モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可
PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可
PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可
PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可
SHモード125(14-15) [ANC125E]
ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可
PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
3.6 4 220

戻る ページ 1 次へ