ホンダ GROM [125cc] 2023-26年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

JC92 国内モデル ■(STD)GROM125AP/AR/AT

ホンダ GROM [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1100000 ~ 排気量 123
タイヤ
前 120/70 - 12 51L TL 後 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 JC92 1100000 ~ 2023/6月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BJ→8BJ)
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・ゲイエティーレッド
2024 ~ 2025 JC92 1200000 ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライトカバー、シュラウド、サイドカバーをデザイン変更。
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

ツーリング純正アクセサリー設定
ナックルバイザー、メーターバイザー、アンダーカウル、リアキャリア、サドルバッグ、シートバッグ、USBソケット(Type-C)。
2026 ~ 2026 JC92 1300000 ~ 2026/6月
カラー変更
・ゲイエティーレッド
・スプレンディドブルー
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RDH02リプロディスク220/105/125 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RDH02リプロディスク220/105/125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合 厚さ(mm) 穴数 外径(mm)
40177 1個 ダックス125(24/26) [ST125AS] ※JB04/JB06系に限る
ダックス125(23) [ST125AP] ※JB04/JB06系に限る
モンキー125(24/26) [Z125MAS] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)
モンキー125(22/23) [Z125MAN/Z125MAN-2J] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)
モンキー125(19) [Z125MAK] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※Z125MK(非ABS)は取付不可
スーパーカブC125(24/26) [C125AR/C125AR-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限る
スーパーカブC125(22/23) [C125AN/C125AN-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限る
スーパーカブC125(18) [C125K] ※JA48/JA58/JA71系に限る
グロム125(21-24) [GROM125AM/GROM125AP/GROM125AR/GROM125AR-2J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型JC61/JC75系は取付不可
スーパーカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110JQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可
スーパーカブ110(22-26) [C110JN/C110JS/C110JT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可
スーパーカブ110 HELLO KITTY(25) [C110JS-3J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可
クロスカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110XQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可
クロスカブ110(22-26) [C110XN/C110XS/C110XT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可
クロスカブ110 くまモン(22-26) [C110KMN/C110KMS/C110KMT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可
DAX125(海外)(22-24) [ST125AP] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MONKEY125/SPECIAL(海外)(18-24) [Z125MAK/MAL/MAM/MAN/MAP/MAR/MAS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
CUB/SUPER CUB125(海外)(19-24) [C125AL/AM/AN/AP/AR] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
SUPER CUB125<非ABS>(海外)(19-20) [C125K] ※ABSパルサーリング無し ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
MSX125/GROM125/SF/SPECIAL(海外)(17-24) [MSX125AH/AJ/AK/AL/AM/AN/AP/AR/AS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
3.6 5 220

戻る ページ 1 次へ