ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 ディスクローター TAKEGAWA(武川)製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 8 2PR WT 後 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
前 12 後 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥77,980 税込¥85,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0085 1個

2. フロントディスクブレーキKIT (8インチ/ダイカストハブ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントディスクブレーキKIT (8インチ/ダイカストハブ) 1セット
レビュー: 2.00(1)

【特長】8インチ用Φ27正立フロントフォークKIT(ドラムブレーキ)からディスクブレーキに変更出来るバージョンアップキットです。ダイカスト製軽量ホイールハブとステンレス製ディスクローターを採用。従来のホイールハブに比べ、約7%軽量になり、表面処理にはバレル研磨が施された美しいホイールハブです。ディスクローターは錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。オールステンレス製1ピースタイプのΦ150ディスクローター。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-1561 1セット

3. フロントディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0084 1個

4. Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0086 1個

5. Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0087 1個

6. リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチノーマルステップ用ディスクブレーキキットです。ノーマルステップ用はノーマルステップ、リアブレーキペダルをそのまま使用し、リアディスク化が可能になります。大容量ダンパー内蔵ホイールハブの採用により、駆動時、バックトルク時にかかる負担を大幅に軽減します。ホイールハブ内蔵ダンパーにより、加速、減速時にホイールハブにかかるトルク、変速時の衝撃を吸収し、エンジン、クラッチ、ミッションにかかる負担を軽減することが出来ます。又、エンジンカスタムにより高出力化されたエンジンに発生する多大なバックトルクをダンパーが軽減します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
06-08-0202 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、8インチノーマルステップ用

戻る ページ 1 次へ