ホンダ Sh mode [125cc] 2013-14年式 ディスクローター KITACO製

JF51 eSP PGM-FI

ホンダ Sh mode [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF51 原動機型式 J51E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF51 - ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,930
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 JF51 ~ eSP搭載。
折りたたみ式フックをレッグシールドに採用。
シート下に18Lのスペースを確保。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フローティングディスクローター(BK/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(BK/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432740 1個

2. フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432700 1個

3. フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432710 1個

4. フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432720 1個

5. フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッド当り幅を36mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ78。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:36mm。●下記の車両のフロントに適合。グロム。JC61全車種。ディオ110。JF31全車種。SHモード。JF51全車種。PCX125。JF56全車種。PCX125。JF28全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1432730 1個

6. フローティングディスクローター(GL/RD) 220MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フローティングディスクローター(GL/RD) 220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 仕様
500-1432750 1個 GROM

戻る ページ 1 次へ