ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式 ディスクローター

AC12 前期型 角型1灯 ■モデル名:NSB50P/2/R/2/3

ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1100001 ~ 1209357 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC12 1100001 ~ 1112047 1993/2月 マイナーチェンジ
幅広バックミラー。ミラーブーツ追加。
ステンレスサイレンサーカバー装備。
角型1灯式。
ヘッドライトスイッチ撤去で常時点灯化。
グラフィック&カラー変更
・ブラック(NSB50P2)ブラッシュパターン
・ロスホワイト×レッド(NSB50P)
1994 ~ 1994 AC12 1200001 ~ 1209357 1994/1月
スペシャルカラーモデル(限定販売)追加。
カウリングなどに「Rothmans」のロゴ、エンブレム。
カラー変更
NSB50R
・ロスホワイト×レッド
NSB50R2
・ブラック
NSB50R3
・スペシャルカラーロスマンズ

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。●下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418700 1個

2. フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。アウターディスク:ステンレス。インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスク外径:Φ220。穴径:Φ58。P.C.D:Φ80。取付穴径:Φ10.5。厚み:4mm。パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418710 1個

3. フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。アウターディスク:ステンレス。インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスク外径:Φ220。穴径:Φ58。P.C.D:Φ80。取付穴径:Φ10.5。厚み:4mm。パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418720 1個

4. フローティングディスクローター(BK/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(BK/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。●下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418740 1個

5. フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。●下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418730 1個

6. BRAKING HO32FID BRAKING

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO32FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65462 1個 SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用
SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用
SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用
SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用
SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用
SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用
SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用
LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用
LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用
LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用
SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用
SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用
SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用
JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用
JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用
JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用
JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用
JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用
LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用
LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用
LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用
LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用
LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用
LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用
NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用
Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用

7. BRAKING HO32FI BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO32FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!【用途】耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65404 1個 SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用
SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用
SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用
SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用
SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用
SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用
SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用
LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用
LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用
LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用
LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用
SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用
SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用
SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用
JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用
JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用
JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用
JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用
JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用
LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用
LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用
LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用
LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用
LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用
LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用
LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用
LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用
NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用
NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用
Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用

戻る ページ 1 次へ