ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式 ディスクローター
MD24 ■モデル名:CRM250RR
ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1996 | MD24 1400001 ~ | タンク・フェンダー変更 カートリッジ式Fフォーク、NEW-PGM、デルタプロリンクRサス新採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28010002SB | 1セット | XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM111040S | 1セット | CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM211009B | 1セット | XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc |
【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76419 | 1個 | XR650R 2000-2007年式:フロントに使用 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112021SB | 1個 | CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28020002SB | 1個 | XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM210001B | 1個 | XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc |
【特長】カスタムの定番、WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能なディスクローターでありながら、リーズナブルな価格帯で入手可能。純正リプレイスメントとしても使用でき、リア専用に設計されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65508 | 1個 | XR600R(91-99) リア専用 XR400R(05-08) ※ 競技用モデル リア専用 XR400 Motard(07) [XR4007_ND08] リア専用 XR400 Motard(08) [XR4008_ND08] リア専用 XR400 Motard(05) [XR4005_ND08] リア専用 CRM250AR(97) [CRM250ARV J_MD32] リア専用 CRM250AR(98) [CRM250ARW 2J_MD32] リア専用 CRM250AR(98) [CRM250ARW J_MD32] リア専用 CRM250R(93) [CRM250RP-2_MD24] リア専用 CRM250R(94) [CRM250RR_MD24] リア専用 CRM250R(94) [CRM250RR 2_MD24] リア専用 CRM250R(93) [CRM250RP_MD24]リア専用 XL250 DEGREE(95) [XL250S_MD26] リア専用 XLR250 BAJA(94) [XLR250R3R-R2_MD22] リア専用 XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N-2_MD22]リア専用 XLR250 BAJA(92) [XLR250R3N_MD22] リア専用 XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M-2_MD22] リア専用 XLR250 BAJA(91) [XLR250R3M_MD22] リア専用 XLR250R(92) [XLR250RN-2_MD22] リア専用 XLR250R(92) [XLR250RN_MD22]リア専用 XLR250R(91) [XLR250RM-2_MD22] リア専用 XLR250R(91) [XLR250RM_MD22]リア専用 XLR250R(93) [XLR250RP_MD22] リア専用 XLR250R(94) [XLR250RR_MD22] リア専用 XR250(05) [XR2505 4J_MD30]リア専用 XR250(05) [XR2505 J_MD30] リア専用 XR250(06) [XR2506 4J_MD30] リア専用 XR250(06) [XR2506 J_MD30] リア専用 XR250(07) [XR2507 4J_MD30] リア専用 XR250(07) [XR2507 J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(96) [XR2503T J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(03) [XR25033 J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(00) [XR2503Y_MD30] リア専用 XR250 BAJA(98) [XR2503W-2 2J_MD30]リア専用 XR250 BAJA(98) [XR2503W J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(97) [XR2503V J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(96) [XR2503T-2 2J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(95) [XR2503S-2 2J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(95) [XR2503S J_MD30] リア専用 XR250 BAJA(97) [XR2503V-2 2J_MD30] リア専用 XR250 Motard(07) [XR2507 5J_MD30] リア専用 XR250 Motard(07) [XR2507 YA_MD30] リア専用 XR250 Motard(07) [XR2507 2J_MD30] リア専用 XR250 Motard(06) [XR2506 YA_MD30] リア専用 XR250 Motard(06) [XR2506 5J_MD30] リア専用 XR250 Motard(05) [XR2505 YA_MD30] リア専用 XR250 Motard(05) [XR2505 5J_MD30] リア専用 XR250 Motard(05) [XR2505 2J_MD30] リア専用 XR250 Motard(03) [XR2503 5J_MD30] リア専用 XR250 Motard(03) [XR2503 2J_MD30] リア専用 XR250 Motard(06) [XR2506 2J_MD30] リア専用 SL230(99) [SL230 X_MD33] リア専用 SL230(04) [SL230 4_MD33] リア専用 SL230(01) [SL230 1_MD33] リア専用 SL230(98) [SL230 W_MD33] リア専用 SL230(97) [SL230 V2_MD33] リア専用 SL230(97) [SL230 V_MD33]リア専用 XR230(05) [XR2305 2J_MC36] リア専用 XR230(05) [XR2305 J_MC36] リア専用 XR230(07) [XR2307_MD36] リア専用 XR230(08) [XR2308_MD36] リア専用 XR230(09) [XR2309_MD39]リア専用 XR230 Motard(08) [XR2308 3J_MD36] リア専用 |
【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント左側専用【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65468 | 1個 | XR650R(00-08) フロント左側専用 XR600(94-99) フロント左側専用 XR400Motard(05-07) フロント左側専用 XR400R(95-04) フロント左側専用 ディグリー(91-94) [MD26] フロント左側専用 ディグリー(95-00) [MD31] フロント左側専用 CR250R(92-94) フロント左側専用 |
【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72004 | 1個 | XR600/400R |
戻る ページ 1 次へ