ホンダ NSR50 [50cc] 1993-94年式 ディスクローター

AC10 ■モデル名:NSR50P1/2/R1/2/3

ホンダ NSR50 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒
フレームNo AC10 - 1500001 ~ 1604957 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC10 1500001 ~ 1508218 U字断面6本スポークホイール新採用、プッシュキャンセル式ウィンカー装備。
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196)×ファイティングレッド
(Fno.-1508218)
・ブラック(NH-1)×クリアーパープル
(Fno.-1508018)
1994 ~ 1994 AC10 1600001 ~ 1604957 Rothmansのロゴ、エンブレムを各所に配した限定販売モデル。
ワークスカラーHRC。
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196)×ファイティングレッド
(Fno.-1604957)
・ブラック(NH-1)×ブリッツグレーメタリック
(Fno.-1604857)

Rothmans(ロスマンズ)カラー。
・ロスホワイト(NH-196)×ブルー
(Fno.-1603507)

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER081 1枚 3.8 160 NSF100(2006-2020)APE50/100 Type-D(2008-2013)XR50/100 Motard(2005-2007)NSR50/80/mini(1987-2008)

2. フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(BK/RD)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。●下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418700 1個

3. フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(BK/GL)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。アウターディスク:ステンレス。インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスク外径:Φ220。穴径:Φ58。P.C.D:Φ80。取付穴径:Φ10.5。厚み:4mm。パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418710 1個

4. フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(RD/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。アウターディスク:ステンレス。インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。ディスク外径:Φ220。穴径:Φ58。P.C.D:Φ80。取付穴径:Φ10.5。厚み:4mm。パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418720 1個

5. フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(GL/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。●下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418730 1個

6. フローティングディスクローター(BK/BK)/220MM KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO フローティングディスクローター(BK/BK)/220MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系Φ30フロントフォークKITとディスクハブKIT用に開発されたレース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。NSR50用のフロントディスクローターをベースにしていますので、NSR50/80系やエイプ-タイプD等にも使用できます。また、ブレーキパッド当り幅を35.5mmに設計していますので、ノーマルキャリパーからブレンボ4ポッドキャリパーまで対応します。○アウターディスク:ステンレス。○インナープレート:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスクピン:アルミ削り出し/アルマイト仕上げ。○ディスク外径:Φ220。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10.5。○厚み:4mm。○パッド当り幅:35.5mm。エイプ50-タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。エイプ100-タイプD。HC13全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSF100。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NS-1。AC12全車種。NSR-MINI。●メーカー製モンキー系Φ30フロントフォークKIT及び、ディスクハブKITに適合。●下記のキャリパーに適合。 メーカー製片押し2ポッドキャリパー。 メーカー製対向4ポッドキャリパー。 NSR50/80、エイプ-タイプD、NSF100等のノーマルキャリパー。 ブレンボ4ポッドキャリパー。 ブレンボ2ポッドキャリパー (34mmラージカニ)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1418740 1個

7. BRAKING HO56RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING HO56RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
76439 1個 XR100モタード 2005-2008年式:リアに使用 47

8. リアディスクローター(160MM) KITACO

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
KITACO リアディスクローター(160MM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同径のステンレス製ディスクローターです。厚みをノーマルの3.5mmから4mmに拡大し、優れた耐久性を発揮します。○ステンレス製。○ディスク外径:Φ160。○穴径:Φ58。○P.C.D:Φ80。○取付穴径:Φ10。○厚み:4mm。●下記の車種のフロントに適合。スマートディオ-Z4。AF57全車種。スマートディオ-Z4。AF63全車種。ライブディオ/-ST/-SR/-ZX。AF35全車種。スーパーディオ-SR/-ZX。AF28全車種。ディオ-SR。AF25全車種。G'。AF23全車種。●下記の車種のリヤに適合。NSF100。エイプ50 タイプD。AC18全車種。エイプ100 タイプD。HC13全車種。XR50モタード。AD14全車種。XR100モタード。HD13全車種。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種。NSRミニ

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-1418600 1個 Dio ライブDio 1997-2000年式:フロントに適合

9. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ET801WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 220

10. BRAKING HO45FLD BRAKING

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO45FLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65461 1個 Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用
NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用
NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用
NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用
NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用
NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用
NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用
NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用
NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用
NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用
NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用
NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用
NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用
NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用
NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用
NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用
NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用
NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用
NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用
NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用
NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用
NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用
NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用
NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用
NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用
NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用
NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用
NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用
NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用
NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用
NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用
NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用
NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用
XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用

11. BRAKING HO45FID BRAKING

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BRAKING BRAKING HO45FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。【用途】WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65415 1個 Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用
NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用
NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用
XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用
XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用
NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用
NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用
NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用
NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用
NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用
NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用
NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用
NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用
NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用
NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用
NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用
NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用
NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用
NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用
NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用
NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用
NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用
NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用
NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用
NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用
NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用
NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用
NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用
NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用
NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用
NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用
NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用
NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用
NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用
NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用
NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用
NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用
NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用
NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用
NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用
NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用
NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用
XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用
XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用
XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用

12. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ET801WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 220

13. フレイム ステンローター Φ160 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ160 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110297S 1個 R)NSR50/80 ALL

14. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110296S 1個 F右)NSR50/80 ALL

戻る ページ 1 次へ