ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 ディスクローター

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. IFヨウディスクブレーキット/ブレンボカニ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) IFヨウディスクブレーキット/ブレンボカニ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は。インナーフォークキットをディスクブレーキ化する際に必要となる商品をひとまとめにしたキットです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
95643 1セット キャリパーサポート、BRAKINGΦ160ディスクローター(HO56RID)、ディスクハブ、ローターマウントボルト、NISSINブレーキマスターシリンダー(Φ11mmショートレバー、本体色:シルバー、レバー:シルバー)、ブレーキスイッチハーネス、スロットルハウジングを同梱。

■ブレンボ製カニ2POTラージピストンの場合
メーカー適合ホイール:8インチは8×25J、10インチは10×2.5~3.5J。

■シフトアップ製ビレットキャリパー2PODSの場合メーカー適合ホイール:8インチは8×2.5~3.5J、10インチは10×2.5~3.5J。

※ 別売のブレンボ製カニ2POTラージピストン、またはシフトアップ製ビレットキャリパー2PODS、ブレーキホース、バンジョーボルトが必要です。
※STD長、インナーフォーク、純正ハンドル、8インチホイール装着時推奨ブレーキホース長は750mmヒネリ無し。
※ブレンボ製旧カニキャリパーは取付不可。
適合車種 型式 フレームNo.
■ モンキー(FI)
型式Z50J9 フレームNo,AB27-1900001~
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo,Z50J-2000001~
型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo,AB27-1000001~
■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式Z50JF/J/L フレームNo,Z50J-1600008~1805927
■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo,Z50J-1300017~1510400※ 4Lモンキーはフォークブーツがディスクローターに接触するため使用不可。
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

2. Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0085 1個

3. フロントディスクブレーキKIT (8インチ/ダイカストハブ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントディスクブレーキKIT (8インチ/ダイカストハブ) 1セット
レビュー: 2.00(1)

【特長】8インチ用Φ27正立フロントフォークKIT(ドラムブレーキ)からディスクブレーキに変更出来るバージョンアップキットです。ダイカスト製軽量ホイールハブとステンレス製ディスクローターを採用。従来のホイールハブに比べ、約7%軽量になり、表面処理にはバレル研磨が施された美しいホイールハブです。ディスクローターは錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。オールステンレス製1ピースタイプのΦ150ディスクローター。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-1561 1セット

4. リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアディスクブレーキキット(8インチ/ノーマルステップ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチノーマルステップ用ディスクブレーキキットです。ノーマルステップ用はノーマルステップ、リアブレーキペダルをそのまま使用し、リアディスク化が可能になります。大容量ダンパー内蔵ホイールハブの採用により、駆動時、バックトルク時にかかる負担を大幅に軽減します。ホイールハブ内蔵ダンパーにより、加速、減速時にホイールハブにかかるトルク、変速時の衝撃を吸収し、エンジン、クラッチ、ミッションにかかる負担を軽減することが出来ます。又、エンジンカスタムにより高出力化されたエンジンに発生する多大なバックトルクをダンパーが軽減します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
06-08-0202 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、8インチノーマルステップ用

5. RディスクKIT(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO RディスクKIT(タイプX) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアブレーキをディスク化させ、優れたストッピングパワーを実現。対向2ポットキャリパーを採用することによりトラクションコントロール性能を向上させます。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-1083800 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

8インチ2.50アルミホイール合わせタイプ
10インチ2.50アルミホイール合わせタイプ
10インチ2.50アルミキャストホイール
10インチ3.25アルミホイール合わせタイプ

6. RディスクKIT(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO RディスクKIT(タイプX) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアブレーキをディスク化させ、優れたストッピングパワーを実現。対向2ポットキャリパーを採用することによりトラクションコントロール性能を向上させます。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-1083810 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

8インチ2.50アルミホイール合わせタイプ
10インチ2.50アルミホイール合わせタイプ
10インチ2.50アルミキャストホイール
10インチ3.25アルミホイール合わせタイプ

7. Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0087 1個

8. フロントディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0084 1個

9. Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ27正立フォーク ドラム用ディスクブレーキKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0086 1個

戻る ページ 1 次へ