ホンダ ホーネット [250cc] 2000-02年式 ディスクローター

MC31 ■モデル名:CB250FY/F1

ホンダ ホーネット [250cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1200001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 MC31 ~ 2000/12月 マイナーチェンジ
カラーオーダープラン設定あり。
2000 ~ 2000 MC31 1200001 ~ 1999/12月 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
LR001 1枚 5 220 CBR1000RR(2004-2016)VTR1000F(1997-2005)VTR1000SP1/2(2000-2006)RVT1000R(2000-2006)CBR954RR(2002-2003)CBR929RR(2000-2001)CBR900RR(1992-1999)CBR600F(1991-1998)CBR600F4i(1999-2003)CBR600RR(2003-2019)CBR250RR(1990-2000)HORNET600(1998-2006)HORNET(1996-2007)JADE(1991-1995)VTR250(1998-2007)XELVIS(1991-1997)DAYTONA675(2007-2013)STREETTRIPLE(2007-2012) 46

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

3. BRAKING HO22RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING HO22RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76429 1個 CBR1000RR 2008-2010年式:リアに使用

4. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-501H 1枚 5 296 HORNET250(1996-2007) VTR250(1998-2012) CB400SF(1999-2016) CBR400RR(1988-1989) RVF400(1994-2000) VFR400R(1989-1993) CBR600F(1995-1998) VFR750F(1994-1997) CBR900RR(1994-1997) VTR1000F(1997-2005) 46

5. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:8日
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER001 1枚 5 220 CBR1000RR(2004-2016)VTR1000F(1997-2005)VTR1000SP1/2(2000-2006)RVT1000R(2000-2006)CBR954RR(2002-2003)CBR929RR(2000-2001)CBR900RR(1992-1999)CBR600F(1991-1998)CBR600F4i(1999-2003)CBR600RR(2003-2019)CBR250RR(1990-2000)HORNET600(1998-2006)HORNET(1996-2007)JADE(1991-1995)VTR250(1998-2007)XELVIS(1991-1997)DAYTONA675(2007-2013)STREETTRIPLE(2007-2012)

6. BRAKING HO22RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING HO22RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 商品状態 特記 主な適合車種
76429【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 CBR1000RR 2008-2010年式:リアに使用

7. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

8. BRAKING HO22RI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING HO22RI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76428 1個 CBR1000RR 2008-2010年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ