ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式 ディスクローター

NC30 丸目2灯 左出しアップマフラー ■モデル名:VFR400R3K/L/N

ホンダ VFR400R [400cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC30 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC30 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,985
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
ER9EH 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110 NC30-1100001以降は♯115+♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
450
レベル
(mm)
90
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 NC30 ~ 1014269 1990/2月 マイナーチェンジ
前後サスペンション構造変更。
速度警告灯付、無しあり。
グラフィック&カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド×ダカールブルー(トリコロール)
・ボストークシルバーメタリック×グラニットブルーメタリック
1989 ~ 1989 NC30 1000001 ~ 1989/1月 モデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
小径点火プラグ(直径8mm)採用、吸排気ポート形状変更、ダイレクトロッカーアーム方式採用。
デュアルヘッドライト、左出しアップマフラー新採用、など。
速度警告灯付、無しあり。
1991 ~ 1991 NC30 1050001 ~ 1059240 1991/1月 カラー変更
1992 ~ 1992 NC30 1100001 ~ 1991/12月
速度警告灯付、無しあり。
グラフィック変更(ブラッシュ刷毛塗り模様採用)。
カラー変更
・トリコロール
・ブラック×レッド
1992 ~ 1995 NC30 1100001 ~ エンデュランススペシャルカラー
1992/7月
92年コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦「OKI HONDA RACING」RVF750イメージのカラーパターン採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

3. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
LR005 1枚 6 220 NSR250R/SE/SP(1993-1999)VFR400R(1989-1993)RVF400(1994-2000) 46

4. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-501H 1枚 5 296 HORNET250(1996-2007) VTR250(1998-2012) CB400SF(1999-2016) CBR400RR(1988-1989) RVF400(1994-2000) VFR400R(1989-1993) CBR600F(1995-1998) VFR750F(1994-1997) CBR900RR(1994-1997) VTR1000F(1997-2005) 46

5. BRAKING WK004L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK004L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76499 1個 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:フロント左に使用

6. BRAKING WK004R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK004R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76500 1個 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:フロント右に使用

7. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER005 1枚 6 220 NSR250R/SE/SP(1993-1999)VFR400R(1989-1993)RVF400(1994-2000)

8. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

9. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

10. BRAKING STX04 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING STX04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】第2世代型WAVEローター「SK2」とは、対照的に、リプレイスメント要素を強く打ち出す、ラウンドデザイン、ストリートシリーズディスクローター。純正デザインのラウンド形状は維持しつつ、BRAKING社だけが使用する「ハイカーボンステンレス材」を使用して、耐久性と摩擦係数を向上させつつ、コントロール性も向上させ、ブレーキフィーリングはまるで鋳鉄ディスクのようです。インナーにはハードアルマイトを施した強固な7075-T6超々ジュラルミンを採用するフローティングタイプ。ラウンドデザインを必要とするカスタムシーンにベストなシリーズです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76480 1個 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:フロント右/左に使用

戻る ページ 1 次へ