ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 ディスクローター

NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1000001 ~ 1029999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 NC39 1000001 ~ 1007220 19992/月 フルモデルチェンジ
ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。
ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。
電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー
・ブルー
2000 ~ 2000 NC39 1010000 ~ 1019999 2002/2月 マイナーチェンジ
盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。
カラー変更
・イタリアンレッド(ストライプ)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
2001 ~ 2001 NC39 1020001 ~ 1029999 2001/1月
カラー変更
・ブラック(復活)
・キャンディフェニックスブルー(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

2. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

3. BRAKING HO05RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING HO05RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76418 1個 CB900 ホーネット 2001-2003年式:リアに使用

4. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER003 1枚 5 240 CB900HORNET(2001-2003)CB750(1992-2008)AFRICATWIN650(1988-1989)XL650VTRANSALP1991-2007)XL600TRANSALP(1991-1999)CB500(97-03)CB400SF/SB(1992-2021)CB400FOUR(1997-2001)TRANSALP400V(1992-1994)

5. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-501H 1枚 5 296 HORNET250(1996-2007) VTR250(1998-2012) CB400SF(1999-2016) CBR400RR(1988-1989) RVF400(1994-2000) VFR400R(1989-1993) CBR600F(1995-1998) VFR750F(1994-1997) CBR900RR(1994-1997) VTR1000F(1997-2005) 46

6. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
LR003 1枚 5 240 CB900HORNET(2001-2003)CB750(1992-2008)AFRICATWIN650(1988-1989)XL650VTRANSALP1991-2007)XL600TRANSALP(1991-1999)CB500(97-03)CB400SF/SB(1992-2021)CB400FOUR(1997-2001)TRANSALP400V(1992-1994) 46

7. BRAKING WK004L BRAKING

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK004L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65552 1個 VTR1000F FireStorm (00) [VTR1000FY_SC36] フロント用(左側専用)
VTR1000F FireStorm (01) [VTR1000F1_SC36] フロント用(左側専用)
VTR1000F FireStorm (02) [VTR1000F2_SC36] フロント用(左側専用)
VTR1000F FireStorm (03) [VTR1000F3_SC36] フロント用(左側専用)
VTR1000F FireStorm (04) [VTR1000F4_SC36] フロント用(左側専用)
VTR1000F FireStorm (99) [VTR1000FX_SC36] フロント用(左側専用)
CBR900RR FireBlade (94) [CBR900RRR_SC28] フロント用(左側専用)
CBR900RR FireBlade (95) [CBR900RRS_SC28] フロント用(左側専用)
CBR900RR FireBlade (96) [CBR900RRT_SC33] フロント用(左側専用)
CBR600F (97) [CBR600FV J_PC25] フロント用(左側専用)
CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(左側専用)
CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(左側専用)
CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(左側専用)
CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 4J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(左側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(左側専用)
CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(左側専用)
CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(左側専用)
CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(左側専用)
CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(左側専用)
CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(左側専用)
RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(左側専用)
RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(左側専用)
RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(左側専用)
RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(左側専用)
RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(左側専用)
VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(左側専用)
VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(左側専用)

8. BRAKING WK004R BRAKING

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK004R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65503 1個 VTR1000F FireStorm (2000) [VTR1000FY_SC36] フロント用(右側専用)
VTR1000F FireStorm (2001) [VTR1000F1_SC36] フロント用(右側専用)
VTR1000F FireStorm (2002) [VTR1000F2_SC36] フロント用(右側専用)
VTR1000F FireStorm (2003) [VTR1000F3_SC36] フロント用(右側専用)
VTR1000F FireStorm (2004) [VTR1000F4_SC36] フロント用(右側専用)
VTR1000F FireStorm (1999) [VTR1000FX_SC36] 右側専用
CBR900RR FireBlade (1994) [CBR900RRR_SC28] フロント用(右側専用)
CBR900RR FireBlade (1995) [CBR900RRS_SC28] フロント用(右側専用)
CBR900RR FireBlade (1996) [CBR900RRT_SC33] フロント用(右側専用)
CBR600F (1997) [CBR600FV J_PC25] フロント用(右側専用)
CBR600F (1997) [CBR600FV-2 2J_PC25] フロント用(右側専用)
CBR600F (1995) [CBR600FS-2_PC25] フロント用(右側専用)
CBR600F (1995) [CBR600FS_PC25] フロント用(右側専用)
CB400SB (2006) [CB400S6_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SB (2005) [CB400S5_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (1999) [CB400SFX_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (2000) [CB400SFY_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 2J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 3J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 4J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 5J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC (2001) [CB400SF1 J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400AA_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2010) [CB400A_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2009) [CB400A9_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2009) [CB4009_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2008) [CB400A8_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2008) [CB4008_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 7J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 2J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 3J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400AB 4J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400C_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2012) [CB400AC_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 7J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 6J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 4J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 3J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC Revo (2011) [CB400B 2J_NC42] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 2J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 YF_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 6J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 5J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 3J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2003) [CB400SF3 2J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 5J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC2 (2002) [CB400SF2 3J_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2004) [CB400SF4_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2005) [CB4005_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2006) [CB4006_NC39] フロント用(右側専用)
CB400SF VTEC SPEC3 (2007) [CB4007_NC39] フロント用(右側専用)
CBR400RR (1988) [CBR400RRJ_NC23] フロント用(右側専用)
CBR400RR (1989) [CBR400RRK_NC23] フロント用(右側専用)
CBR400RR (1990) [CBR400RRL_NC29] フロント用(右側専用)
CBR400RR (1992) [CBR400RRN_NC29] フロント用(右側専用)
CBR400RR (1993) [CBR400RRR 2_NC29] フロント用(右側専用)
RVF (1998) [RVF400RW_NC35] フロント用(右側専用)
RVF (1996) [RVF400RT-2 2J_NC35] フロント用(右側専用)
RVF (1996) [RVF400RT J_NC35] フロント用(右側専用)
RVF (1994) [RVF400RR_NC35] フロント用(右側専用)
RVF (1994) [RVF400RR 2_NC35] フロント用(右側専用)
VFR400R (1989) [VFR400R3K 2J_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1989) [VFR400R3K J_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1990) [VFR400R3L_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1991) [VFR400R3N 2J_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1991) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1993) [VFR400R3N 3J_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1993) [VFR400R3N 4J_NC30] フロント用(右側専用)
VFR400R (1993) [VFR400R3N J_NC30] フロント用(右側専用)

9. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WL 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

10. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
EM501WR 1枚 ホール&スリット ブラック セミフローティング 296

11. BRAKING STX04 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING STX04 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】第2世代型WAVEローター「SK2」とは、対照的に、リプレイスメント要素を強く打ち出す、ラウンドデザイン、ストリートシリーズディスクローター。純正デザインのラウンド形状は維持しつつ、BRAKING社だけが使用する「ハイカーボンステンレス材」を使用して、耐久性と摩擦係数を向上させつつ、コントロール性も向上させ、ブレーキフィーリングはまるで鋳鉄ディスクのようです。インナーにはハードアルマイトを施した強固な7075-T6超々ジュラルミンを採用するフローティングタイプ。ラウンドデザインを必要とするカスタムシーンにベストなシリーズです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76480 1個 VTR1000F ファイアーストーム 1997-2000年式:フロント右/左に使用

戻る ページ 1 次へ