ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 DAYTONA(デイトナ)製

PC60

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1000001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 PC60 1000001 ~ 2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 PC60 1100001 ~ 2019/2月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. DFウィンカーキット REBEL250/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DFウィンカーキット REBEL250/500 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをスッキリとさせ、個性的なリアビューを実現させるテールランプ一体型ウインカーキット。専用ハーネス付属で面倒な配線作業を減らし、整備性を向上。安心のボルトオン設計です。【用途】Rebel250/500('17~'21)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
93868 1セット

2. ウインカーホルダープレート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーホルダープレート 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルウインカーの取付穴を利用し、。D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
97238 1個

3. DFウィンカー 取付キット  93869 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DFウィンカー 取付キット 93869 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93869。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49]

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
93869 1個

4. Fウィンカー取付キット 95823 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fウィンカー取付キット 95823 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:95823。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60]

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
95823 1個

5. 車種別スモールウインカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別スモールウインカーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合車種
96114 1個 クリアーバルブ12V/23W ブラックボディ REBEL250/500(17)

戻る ページ 1 次へ