ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 DAYTONA(デイトナ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 NC59 1000001 ~ 2021/4月
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. LEDウインカー D-Light SOL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light SOL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面発光LEDで球の形が見えずスマートな外観に。本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。レンズはアンバーとスモークの2種類設定しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 消費電力
98953 1セット フロント&リアともにECE認証試験クリア(認証番号:50R-00 0321) 約2W(1個)

2. ウインカーホルダープレート/HONDA3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーホルダープレート/HONDA3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
18986 1個

3. LEDウインカーキット/GB350ノーマルテール DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカーキット/GB350ノーマルテール 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。【用途】GB350('21)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
15157 1セット マットブラック

4. LEDウインカー D-Light SOL-W DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカー D-Light SOL-W 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面発光LED採用で、コンパクトながらウインカーとテールとしての十分な機能を発揮。様々なジャンルのカスタムに似合うシンプルなデザインです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
97233 1セット ●テール一体式
●取付ボルトM8
■一粒一粒の発行ではない面発光LED。
■車検対応。ECE認証を取得。(50R-00 0413)
スモーク

5. フォーククランプウインカーブラケット 左右セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フォーククランプウインカーブラケット 左右セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2ピース構造でフロントフォークを取り外すことなく取付可能。アルミ削り出しのウインカーブラケット。デイトナのD-LightやHIGHSIDERなど、取付ネジ部がM8×P1.25のウインカーが取り付けできます。さらに、D-Lightウインカーシリーズならば、付属の専用ナットで一体感ある取り付けが可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 寸法(mm)
19269 1セット 取付ネジ部がM8×P1.25のウインカー専用、ウインカー配線の逃がし加工、D-Lightウインカーシリーズ専用ナット付属、アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ、左右セット 41

6. ステンレスリアフェンダー(21800)専用 ウインカー取付キット GB350 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ステンレスリアフェンダー(21800)専用 ウインカー取付キット GB350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GB350にステンレスリアフェンダー(品番:21800)装着車専用のウインカー取付キット。リアフェンダー装着車両の前後に好きな社外ウィンカーを装着可能。フロントフォークを取り外すことなく装着できるステー。社外ウインカー取付には別途ウインカーリレーが必要です。【適合車種】GB350(21-23)【用途】※ 社外ウインカー取付の際には、年式によって対応するウインカーリレーが異なります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種
49783 1個 GB350(21-23)

7. HIGHSIDER (ハイサイダー) バイク用 ウインカー マットブラック LEDウインカー プロトンTWO DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIGHSIDER (ハイサイダー) バイク用 ウインカー マットブラック LEDウインカー プロトンTWO 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。●車検対応●LED/通常点灯式●材質:アルミニウム(ハウジング)●2個1セット

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 レンズ色 LED
17308 1セット 2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応) ●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ 通常点灯式

8. HIGHSIDER (ハイサイダー) バイク用 ウインカー マットブラック LED テールランプ一体リアウインカー プロトンTWO DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIGHSIDER (ハイサイダー) バイク用 ウインカー マットブラック LED テールランプ一体リアウインカー プロトンTWO 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザーモデルの最新テールカスタム。テールランプ一体型のリア側専用ウインカー。●車検対応●LED/通常点灯式●材質:アルミニウム(ハウジング)●2個1セット

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 レンズ色 LED
17310 1セット 2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応) ●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ 通常点灯式

9. LEDウインカーキット/GB350 SUSFヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカーキット/GB350 SUSFヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。【用途】GB350('21)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
24587 1セット マットブラック

10. HIGHSIDER LEDテールランプ一体リアウインカー エンタープライズEP1 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIGHSIDER LEDテールランプ一体リアウインカー エンタープライズEP1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】宇宙をイメージさせるデザインは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。クルーザーモデルの最新テールカスタム。テールランプ一体型のリア側専用ウインカー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
15278 1セット ブラストブラック/インサートブラック

11. HIGHSIDER LEDウィンカー エンタープライズEP1 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIGHSIDER LEDウィンカー エンタープライズEP1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】宇宙をイメージさせるデザインは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。ブラックをベースにカラーパーツをインサート。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
15274 1セット ブラストブラック/インサートブラック

戻る ページ 1 次へ