ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

PC68 国内モデル(国内生産)ABS ■(STD)CL500AP/AS

ホンダ CL500 [500cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC68 原動機型式 PC68E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo PC68 - ~ 排気量 471
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTZ8V/YTZ8V(横置) 全長 2,175
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/890
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 PC68 ~ 2023/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
アップタイプマフラー、タンクパッド、ワディング加工フラットタイプシート採用。
セミブロックパターンタイヤ採用。
(F)DUNLOP MIXTOUR (R)DUNLOP MIXTOUR G
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック
・グリントウェーブブルーメタリック

CL500AS-J PC68-1100001-
2026 ~ 2026 PC68 ~ 2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. LEDテールランプキット(スモークレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット(スモークレンズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250(MC49-12~)レブル500(PC60-12~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0601 1個

2. LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500 CL250/500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0602 1セット

3. LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250・500/CL250・500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0614 1個

4. ヘッドライトガード(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトガード(ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500(MC49-120~)(PC60-120~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-09-0086 1セット

戻る ページ 1 次へ