ホンダ GB350S [350cc] 2023-26年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

NC59 ABS ■(STD)GB350SP/SS

ホンダ GB350S [350cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1100001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,175
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 NC59 ~ 2025/8月 一部仕様変更
メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U
・ベータシルバーメタリック
2023 ~ 2024 NC59 1100001 ~ 2023/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
ハンドルパイプをマットシルバー塗装に変更、サイドカバーエンブレムデザイン変更。
カラー変更
・プコブルー(新色)
・パールディープマッドグレー
・ガンメタルブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDテールランプキット(スモークレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット(スモークレンズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250(MC49-12~)レブル500(PC60-12~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0601 1個

戻る ページ 1 次へ