ホンダ XR250モタード [250cc] ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製
ホンダ XR250モタード [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0214 | 1個 | 汎用 XR50/100 Motard・ZOOMER・ZOOMER(FI)・NSR50/80・NS50F・XLR125R・XLR200R・FTR223・FTR223D・CB223S・XR230・XR230 Motard・XR250 Motard・NSR250R・VFR400R 他 適合車種は、同一車名でも年式により対象外の場合がありますので、購入前に現車、又はパーツリストにてご確認下さい。 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0266 | 1セット(2個) | クリアレンズ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0284 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0267 | 1セット(2個) | オレンジレンズ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0268 | 1セット(2個) | スモークレンズ |
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 05-08-0435 | 1セット | 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0300 | 1セット | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0301 | 1セット | クリア |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0302 | 1セット | レッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0363 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0361 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0362 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-03-0923 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-0924 | 1セット |
戻る ページ 1 次へ