ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KITACO製

AA01 新聞配達等業務用 PGM-FI ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD(N)
マイナーチェンジ
PGM-FI搭載
平成18年排出ガス規制適合

2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス(D)
グリップヒータ付

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントウインカーSET KITACO

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
5営業日後以内
KITACO フロントウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ製リトルカブ用のウインカーセットです。ポピュラーな、丸型・ミニウインカーを採用。キタコ製トップブリッジと共締めする事により容易にフロントウインカーを取付けることができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-1116000 1セット リトルカブ・スーパーカブ50/70/90・プレスカブスーパーカスタム系不可

2. ヘッドライトKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘッドライトKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト位置をフェンダー上部に設置するヘッドライトKITステー類もメッキ仕上げとなっており、リトルカブのイメージががらりと変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-1116100 1セット リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)
スーパーカスタム系装着不可。

戻る ページ 1 次へ