ホンダ リトルカブ [50cc] 1999-03年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KITACO製

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50LY/L1/L2 ・セル付(4速)C50LMY/LM1/LM2

ホンダ リトルカブ [50cc] 1999-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 AA01 3000001 ~ 1999/9月
手動3段(キック)
1999 ~ 2000 AA01 3000001 ~ 1999/9月
手動4段(セル付)・グリップヒーター
排ガス規制対応。キャブレターのセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
車体同色リアキャリア、タンクサイドレトロ調ステッカー採用、サイドカバーのステッカーは廃止。
2001 ~ 2001 AA01 3300001 ~ 2001/1月
C50L1 手動3段(キック)
C50LM1 手動4段(セル付)・グリップヒーター
2001 ~ 2001 AA01 3300001 ~ 2001/1月 スペシャル 2000年新春仕様(3000台限定)
C50L1-YC 手動3段(キック)
C50LM1-YC 手動4段(セル付)・グリップヒーター
メッキサイドカバー、専用ロゴステッカー、専用色シートとスピードメーターパネル採用。
2002 ~ 2003 AA01 3500001 ~ 2002/1月 スペシャル
C50L2 手動3段(キック)
C50LM2 手動4段(セル付)・グリップヒーター
レッグシールド部にデニムブルー、サイドカバーにメッキ採用。
専用デザインサイドカバーマーク。
盗難抑止システム「アラームキット」が装着できるプレワイヤリング新装備。
・バイスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントウインカーSET KITACO

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
5営業日後以内
KITACO フロントウインカーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ製リトルカブ用のウインカーセットです。ポピュラーな、丸型・ミニウインカーを採用。キタコ製トップブリッジと共締めする事により容易にフロントウインカーを取付けることができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-1116000 1セット リトルカブ・スーパーカブ50/70/90・プレスカブスーパーカスタム系不可

2. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1092000 1セット トゥデイ/AF61全車種,トゥデイ(FI車)/AF67全車種

3. ヘッドライトKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘッドライトKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト位置をフェンダー上部に設置するヘッドライトKITステー類もメッキ仕上げとなっており、リトルカブのイメージががらりと変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-1116100 1セット リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)
スーパーカスタム系装着不可。

戻る ページ 1 次へ