ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-26年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

PC60 ■(STD)CMX500AP  平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1300001 ~ 排気量 471
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,205
スプロケット
前 15 後 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 PC60 1300001 ~ 2023/1月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー
2025 ~ 2026 PC60 1400001 ~ 2025/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直し、ポジション最適化。
シート内部素材変更。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ガンメタルブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LED丸型スモールテールランプキット スモークレンズ (フェンダーレス) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] LED丸型スモールテールランプキット スモークレンズ (フェンダーレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプとフェンダーレスが一体式に!。コンパクトな小型テールランプとフェンダーレスで、テール周りがスッキリ。テールランプはeマーク取得品で車検対応です。・スモークランプでもブレーキランプ点灯色はレッドです。・リフレクターは純正を使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 備考 レンズ色 主な適合車種
1151107 1セット フェンダーレスキット一体型 スモーク(ブレーキランプ点灯色はレッド) REBEL250/REBEL250 S-EDITION 23-25

2. LED丸型スモールテールランプキット REDレンズ (フェンダーレス) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] LED丸型スモールテールランプキット REDレンズ (フェンダーレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプとフェンダーレスが一体式に!。コンパクトな小型テールランプとフェンダーレスで、テール周りがスッキリ。テールランプはeマーク取得品で車検対応です。・リフレクターは純正を使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 備考 レンズ色 主な適合車種
1151108 1セット フェンダーレスキット一体型 レッド(ブレーキランプ点灯色もレッド) REBEL250/REBEL250 S-EDITION 23-25

戻る ページ 1 次へ