ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Gクラフト製

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. モンキー用ウインカーステー タイプ3 Gクラフト

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー用ウインカーステー タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フロントフォーク専用。対応ウィンカーネジ部M8、M10サイズ。従来のボルト2本止めタイプから1本止めに変更し、側面にスリットを入れることで、スタイリッシュな外観かつ軽量化にしました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32127 1個 対応

2. 5Lショートテールランプステー Gクラフト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:13日
Gクラフト 5Lショートテールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31219 1個 対応

3. 5Lアジャスタブルテールランプステー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:63日
Gクラフト 5Lアジャスタブルテールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。メーカーカスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31220 1個 対応

4. リフレクターKIT Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト リフレクターKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33429 1個 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ モンキー/ゴリラ 対応

5. テールランプステー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト テールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Gクラフト社カスタムシート(33510)との同時装着可リアをキャリアレスにしてノーマルテールランプとウインカーを装着するステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
31215 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー 対応

戻る ページ 1 次へ