ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Gクラフト製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 80/90 - 17 44P WT 後 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,960
スプロケット
前 14 後 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CT125用 ヘッドライトガード Gクラフト

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 ヘッドライトガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。専用にデザインされたプレートは照射を妨げず、ヘッドライトを保護し、傷や割れから保護します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32602 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

2. CT125用 フォグランプブラケット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CT125用 フォグランプブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32614 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

戻る ページ 1 次へ