ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Gクラフト製

JB05 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB05 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. モンキー125用 ビレットライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31264 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

2. モンキー125用 ヘッドライトガード Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 ヘッドライトガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31251 1個 A5052(ガード部分)、SS400(ステー) シルバーアルマイト(ガード部分)、パウダーコートブラック(ステー) モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ