ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Gクラフト製

JB06 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB06 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB06 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB06 ~ 2026/2月
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・パールシャイニングブラック
2025 ~ 2025 JB06 1000001 ~ 2024/8月
型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E)
空冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モンキー125用 ビレットライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31264 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ