ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2006-07年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

SC57 PGM-DSFI ■STD・CBR1000RRスペシャル・Special Edition

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC57 原動機型式 SC57E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC57 - 1200001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,030
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IMR9C-9HES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
466
レベル
(mm)
90
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SC57 1200001 ~ 1299999 STD
2006/2月 マイナーチェンジ
センターアップマフラー、スタイリング、エンジンの基本スペックは継承。
軽量化、Fブレーキディスク大径化、Rブレーキキャリパ小型、軽量化、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・ウイニングレッド
2007 ~ 2007 SC57 1300001 ~ CBR1000RRスペシャル
2006/11月
ゴールドの前後ホイール、ブレーキキャリパー採用。
カラー設定
・トリコロールカラー(パールフェイドレスホワイト×ウイニングレッド×パールセイレンブルー)
2007 ~ 2007 SC57 1300001 ~ STD
2006/11月
Fブレーキディスクハブ、リアスイングアームをブラック(前後ホイールと同色)。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック
・ウイニングレッド
・ウイニングレッドストライプパターン
2007 ~ 2007 SC57 1300001 ~ Special Edition(限定販売)
2007/2月
ゴールドの前後ブレーキキャリパー、ドライブチェーン採用、メインフレーム、スイングアームをシルバーに。
フロント、ミドル、リアそれぞれのカウルに「Repsol」のロゴ。
・Repsol Honda Teamレース専用マシンRC211Vイメージたカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDテールランプ レッド POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ面はカットを施さないLEDらしさを強調するデザインを採用し、内部の反射体構造は安全性と高級感のあるルックスを両立しました。赤色発光LED16個使用で視認性抜群です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
158090-90 1個 レッド CBR1000RR(04-07)・CBR600RR(03-06)

2. LEDテールランプ スモーク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ面はカットを施さないLEDらしさを強調するデザインを採用し、内部の反射体構造は安全性と高級感のあるルックスを両立しました。赤色発光LED16個使用で視認性抜群です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
158090-92 1個 スモーク CBR1000RR(04-07)・CBR600RR(03-06)

戻る ページ 1 次へ