ホンダ シャドウ [400cc] 1997-00年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

NC34 ■モデル名:NV400C2V/C2W/C2X/CX

ホンダ シャドウ [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC34 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC34 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,455
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NC34 1000001 ~ 1008208 1997/2月
4サイクルV型2気筒エンジン搭載、スティードの進化版。
ロング&ロープロポーション。
ティアドロップ型燃料タンク、前後ディープフェンダー採用。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケース、電気式スピードメーター、リアフェンダーマウントテールランプとウィンカー、など
1998 ~ 1998 NC34 1100001 ~ 1100820 1997/11月
カラー
1998 ~ 1998 NC34 1200001 ~ 1998/10
1999 ~ 2000 NC34 1200001 ~ 2100200 1998/10月
カラー変更
・パールグレートブルー×パールアイボリークリーム
・ブラックZ

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5523C-01 1セット クリアレンズ フロントステー付 ダブル球/シングル球 各2ヶ入 シャドウ400(~'06 NC34-1929999迄)_シャドウ750(~'03:RC44) シャドウ400(-06)・シャドウ750(-03・RC44)

2. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5423C-01 1セット クリアレンズ ステムマウント フロント・リアステー付 12V23W球組込み 4ヶ入 シャドウ400(~'06 NC34-1929999迄)_シャドウ750(~'03:RC44) シャドウ400(-06)・シャドウ750(-03・RC44)

3. 4.5マルチスリムヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチスリムヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5616-01 1セット クロームメッキ 4.5インチ、マルチリフレクター、H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)_※シャドウスペシャル('99)はHA5615-01が適合 シャドウ400(NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

4. ブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン ブレットウインカーkit 1セット
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5523-01 1セット オレンジレンズ フロントステー付 ダブル球/シングル球 各2ヶ入 シャドウ400(~'06 NC34-1929999迄)_シャドウ750(~'03:RC44) シャドウ400(-06)・シャドウ750(-03・RC44)

5. ビーハイブテールランプkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン ビーハイブテールランプkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA5751 1セット クロームメッキ シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44) ステー付 シャドウ400(-08・NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

6. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5423-01 1セット オレンジレンズ ステムマウント フロント・リアステー付 12V23W球組込み 4ヶ入 シャドウ400(~'06 NC34-1929999迄)_シャドウ750(~'03:RC44) シャドウ400(-06)・シャドウ750(-03・RC44)

7. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5698C 1個 4.5/5.5ベーツタイプ・ハイパワースリットヘッドライト取付用 クロームメッキ シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントム シャドウ400(NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

8. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5602-01 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)_※シャドウスペシャル('99)はHA5601-01が適合 シャドウ400(NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

9. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5602CR-01 1セット クリアレンズ ベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)_※シャドウスペシャル('99)はHA5601CR-01が適合 シャドウ400(NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

10. 5.5ハイパワースリットライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 5.5ハイパワースリットライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5642-01 1セット クロームメッキ H4バルブ12V60/55W、ライトジョイント、取付ステー、H4カプラ付 シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)_※シャドウスペシャル('99)はHA5641-01が適合 シャドウ400(NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

11. 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5630-01 1セット クロームメッキ 5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)_※シャドウスペシャル('99)はHA5629-01が適合 シャドウ400(NC34)・シャドウ750(-03・RC44)

戻る ページ 1 次へ