ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0647 1個

2. LEDフォグランプキット(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(2個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0651 1個

3. LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0646 1個

4. LEDフォグランプキット(1個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(1個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0650 1個

5. LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0417 1セット シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合

6. LEDテールランプSET(CLEAR) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET(CLEAR) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。スーパーカブ50/プロ。FNO,AA04-1000001~。スーパーカブ110/プロ。FNO,JA10-1000001~。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
809-1429300 1個

7. LEDテールランプSET(SMOKE) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET(SMOKE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。スーパーカブ50/プロ。FNO,AA04-1000001~。スーパーカブ110/プロ。FNO,JA10-1000001~。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
809-1429310 1個

8. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0201 1個

9. ハイパーLEDウィンカーバルブKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーLEDウィンカーバルブKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0427 1個

戻る ページ 1 次へ