ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2014-17年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS・Secial Edition ABS・E-Package ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1600001 ~ 1899999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
475±2.5 /
レベル
(mm)
129 /
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 NC42 ~ STD ABS無し
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS E-Package(201kg)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
2014/5月
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS(200kg)
2014/3月
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS無し(197kg)
2014/3月
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2015 ~ 2015 NC42 1700001 ~ Special Edition ABS
2015/2月
前後アルミキャストホイールとシリンダーヘッドカバーをブラウンメタリック、採用。
ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックの前後ブレーキキャリパ、Fフォークトップボルト、グレイアルマイトのRクッションリザーバータンク、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・パールコスミックブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS E-Package
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2016/3月
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ 1899999 Special Edition ABS(受注生産)
2016/4月
ブロンズゴールドのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックのホイール、ブレーキディスクハブ、ブレーキキャリパ、CBロゴデザインの専用リムストライプ、朱色のRショックスプリング、ダークシルバーのRサスリザーバータンク採用、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・グラファイトブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ノーマルライト用バイザー ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ハリケーン ノーマルライト用バイザー 1個
レビュー: 4.75(4)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7404 1個 固定スプリング2ヶ付 クロームメッキ CB400SF.SR400/500.ゼファー400/χ/750_他 ロードモデル 7インチヘッドライト用 CB400SF/S(-03)・SR400/500・ゼファー400/χ/750/RS 他

2. スーパーバイクW球 POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクW球 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
153493-26 1セット 黒ボディ/オレンジレンズ

3. スーパーバイクW球 POSH Faith

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクW球 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
153494-23 1セット バフボディ/CLレンズ 銀/クリアー

4. スーパーバイクW球 POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクW球 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
153493-23 1セット バフボディ/ORレンズ 銀/オレンジ

5. スーパーバイクW球 POSH Faith

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクW球 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
153494-26 1セット 黒ボディ/クリアーレンズ

6. 71タイプ MK/CL W球 POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith 71タイプ MK/CL W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
152492-33 1個 CL

7. 71タイプ MK/OR W球 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith 71タイプ MK/OR W球 1個
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
152491-33 1個 OR

8. 砲弾タイプ MK/CL W球 POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith 砲弾タイプ MK/CL W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
152499-33 1個 CL

9. 砲弾タイプ MK/OR W球 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith 砲弾タイプ MK/OR W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
152498-33 1個 OR

10. S/バイクミニ MK/CL W球 POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith S/バイクミニ MK/CL W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
152433-33 1個 CL

11. S/バイクミニ MK/OR W球 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith S/バイクミニ MK/OR W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
152432-33 1個 OR

12. オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オートライトスイッチ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。【用途】12V・H4バルブ専用

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 セット内容
66376 1セット バッテリー保護ライトシステム
代表適合車種:CB400SF specⅢ、FTR223、V-MAX、M1000、FXD('02)
LOWポジションのみ作動、テールランプは連動しません。H.I.D.との併用はベロフデイトナH4 HI/LOW切り替え式のみ可能。
デイレクトイグニッションコイル車等のハイテンションコードでエンジン回転を検出できない車両では作動しません。
この商品はヘッドライトバルブ1灯につき1個必要です。
オートライトスイッチ本体1、カプラーハーネス1、延長ハーネス(1500mm)1、パルスハーネス(白色線)1、ACC接続線(赤色線)1、結線コネクタ(100mm)2、結束バンド2

13. オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オートライトスイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。エンジンが始動しているときはヘッドライトが点灯しますので平成10年4月1日以降に製作された車両にも装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合
66376 1個 ・12V・H4バルブ専用。 【代表適合車種】
■CB400SF specⅢ、■FTR223、■V-MAX、■M1000、■FXD('02)

戻る ページ 1 次へ