ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-25年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類
AF77 eSP PGM-FI ■STD・くまモンバージョン・デラックス
ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | AF77 1100001 ~ 1199999 | STD 2017/11月 型式変更(JBH-AF77→2BH-AF77)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 水冷4stOHC単気筒。 大型マルチリフレクターヘッドライト、テールランプ、プッシュキャンセル式ウィンカースイッチ。MFバッテリー。 カラー変更 ・プコブルー(新色) ・パールソフトベージュ(新色) ・ポセイドンブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト ・パールアンブラウン ・アーベインデニムブルーメタリック |
| 2018 ~ 2019 | AF77 1100001 ~ 1199999 | くまモンバージョン 2017/11月・2019/2月継続 ・グラファイトブラック |
| 2019 ~ 2019 | AF77 1200001 ~ | Special 特別カラー期間限定受注 2019/1月 ・キャンディープロミネンスレッド |
| 2019 ~ 2019 | AF77 1200001 ~ | STD 2019/2月 カラー変更 ・プコブルー ・パールソフトベージュ ・ポセイドンブラックメタリック ・パールアンブラウン ・パールジャスミンホワイト(廃色) ・アーベインデニムブルーメタリック(廃色) |
| 2019 ~ 2021 | AF77 1200001 ~ | デラックス 2019/2月 ボニーブルーのリアサイドカバーとストライプにソフトベージュを、タスマニアグリーンメタリックのリアサイドカバーとストライプにシルバー採用。 カラー変更 ・タスマニアグリーンメタリック ・ボニーブルー |
| 2022 ~ 2025 | AF77 1300001 ~ | STD 2022/1月 フロントエンブレムのデザイン統一。 カラー変更 ・バージンベージュ ・プコブルー ・パールディープマッドグレー ・マットアーマードグリーンメタリック ・サマーピンク |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
戻る ページ 1 次へ