ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. ライトバイザー(Φ130) KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ライトバイザー(Φ130) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-0100100 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

2. ライトバイザー(Φ130) KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ライトバイザー(Φ130) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-0100110 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

3. クリアテールレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO クリアテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1083000 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・モンキーバハ・ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI車(AC16-1600001-)・APE50-DFI車(AC-18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)・ドリーム50(AC15)・ジョーカー50/90・ズーク・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)

4. モンキー用ウインカーステー タイプ3 Gクラフト

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー用ウインカーステー タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フロントフォーク専用。対応ウィンカーネジ部M8、M10サイズ。従来のボルト2本止めタイプから1本止めに変更し、側面にスリットを入れることで、スタイリッシュな外観かつ軽量化にしました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32127 1個 対応

5. ミニZ2テールキット 反射板無 CF POSH

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:10日
CF POSH ミニZ2テールキット 反射板無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
270336 1セット 6V系モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1805477)

6. リフレクターKIT Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト リフレクターKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33429 1個 A5052材 ブラックアルマイト仕上げ モンキー/ゴリラ 対応

7. ミニキャッツアイテール 反射板無 CF POSH

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:10日
CF POSH ミニキャッツアイテール 反射板無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
270266 1個 6V系モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1805477)

8. 5Lショートテールランプステー Gクラフト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:13日
Gクラフト 5Lショートテールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31219 1個 対応

9. 5Lアジャスタブルテールランプステー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:63日
Gクラフト 5Lアジャスタブルテールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。メーカーカスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31220 1個 対応

10. ルーカス型テールキット 反射板無 CF POSH

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:10日
CF POSH ルーカス型テールキット 反射板無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
270256 1セット 6V系モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1805477)

11. ウインカーレンズSET (クリヤー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ウインカーレンズSET (クリヤー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-097 1セット クリヤー

12. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1083000 1セット モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~,FNO,AB27-1000001~1899999

13. ウインカーステーベース(車種対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーベース(車種対応) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正ウインカーブラケットへ固定。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 セット内容 種別 材質/仕上
217-2030 1セット モンキー用 左右1組 フロント用 スチール/メッキ

14. テールランプステー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト テールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Gクラフト社カスタムシート(33510)との同時装着可リアをキャリアレスにしてノーマルテールランプとウインカーを装着するステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
31215 1個 A5052材/ブラックアルマイト モンキー 対応

15. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5705-01 1セット オレンジレンズ モンキー/ゴリラ ('78~'07) モンキー・ゴリラ(78-07) リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個

16. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5305-01 1セット リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個 オレンジレンズ モンキー/ゴリラ ('78~'07) モンキー・ゴリラ(78-07)

17. キャッツアイミニテールランプkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン キャッツアイミニテールランプkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5575M 1セット アルミ製ホルダーとキャッツアイミニテールランプのセット モンキー/モンキーBAJA/ゴリラ_(12V仕様車) モンキー・ゴリラ・モンキーバハ

18. ミニブレットウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニブレットウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。レンズの止めビスがないシンプルな形状。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5305C-01 1セット リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個 クリアレンズ モンキー/ゴリラ ('78~'07) モンキー・ゴリラ(78-07)

19. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5705C-01 1セット クリアレンズ モンキー/ゴリラ ('78~'07) モンキー・ゴリラ(78-07) リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個

戻る ページ 1 次へ