ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

AF28 ハイマウントストップランプ内蔵リアスポイラー装備 ■モデル名:SK50MN/MP メットイン

ホンダ Dio スーパーDio ZX [50cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 1219654 ~ 1471638 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 AF28 1219654 ~ 1317704 スーパーDIO-SR(SK50MN-2)のハイグレード仕様
7.0psエンジン搭載。
ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。
1993 ~ 1993 AF28 1404733 ~ 1470938 スーパーDIO-SR(SK50MP-2)のハイグレード仕様
スクエアタイプミラー装備。
カラー変更
・ピュアブラック×カサノバオレンジ
・ピュアブラック×ブラック
・レディッシュグレーメタリック×ブラック
1993 ~ 1993 AF28 1432770 ~ 1471638 ファイヤーパターングラフィック仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1066010 1セット スーパーDIO/SR/ZX/XRバハ

2. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1066000 1セット スーパーDIO/SR/ZX/XRバハ

戻る ページ 1 次へ