ホンダ Dio110 [110cc] ヘッドライト他・レンズ・ステー類

ホンダ Dio110 [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. メッキリヤーウインカーカバー KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO メッキリヤーウインカーカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体のドレスアップに。ウインカーボディに貼り付けるだけの簡単装着。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
336-1427010 1個 Dio110(JF31)

2. ライセンスプレートステーセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ライセンスプレートステーセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0357 1個

3. ハイマウントLEDストップランプキット (レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット (レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0360 1個

4. LEDヘッドライト 2.0(DC12V専用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライト 2.0(DC12V専用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0220 1個 リード125 2013-2016年式:ブーツ等要加工

5. LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0417 1セット シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合

6. LEDヘッドライトキット3.0 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライトキット3.0 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
05-08-0435 1セット 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG)

7. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0201 1個

8. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0079 1個 ブラック

9. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0080 1個 クリア

10. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0081 1個 レッド

戻る ページ 1 次へ