ホンダ CBR125R [125cc] ヘッドライト他・レンズ・ステー類
ホンダ CBR125R [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1。シャープにドレスアップ。高級感と落ち着きさえも感じさせるスモークレンズ。精悍なスタイルを演出します。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 807-1818000 | 1セット | スモーク | CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)/CBR125R(JC50-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 057090-92 | 1個 | CBR250R(11-12) |
【特長】専用ワイドワットウインカーリレー付属により、取付けに必要なパーツは全てパッケージング。完全ボルトオン設計です。バッテリーへの負担も大幅軽減。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 058051-06 | 1セット | オレンジ | CBR125R(13-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0098 | 1個 |
【特長】GROM('13~) LEDウインカー。ライトウェイトLEDウインカーセット メッキボディ/オレンジレンズ。専用ワイドワットウインカーリレー付属により、取付けに必要なパーツは全てパッケージング。完全ボルトオン設計です。バッテリーへの負担も大幅軽減。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 058051 | 1セット | オレンジ | CBR125R(13-) |
【特長】GROM('13~) LEDウインカー。ライトウェイトLEDウインカーセット メッキボディ/クリアーレンズ。専用ワイドワットウインカーリレー付属により、取付けに必要なパーツは全てパッケージング。完全ボルトオン設計です。バッテリーへの負担も大幅軽減。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 058052 | 1セット | クリア | CBR125R(13-) |
【特長】専用ワイドワットウインカーリレー付属により、取付けに必要なパーツは全てパッケージング。完全ボルトオン設計です。バッテリーへの負担も大幅軽減。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 058052-06 | 1セット | クリア | CBR125R(13-) |
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 057090-90 | 1個 | CBR250R(11-12) |
【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0249 | 1セット | CBR250R(MC41-1000001-) | クリア |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 057090-91 | 1個 | CBR250R(11-12) |
【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 05-08-0250 | 1セット | CBR250R(MC41-1000001-)ABS仕様車対応 | スモーク |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0201 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ