ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 キャブレター TAKEGAWA(武川)製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビックキャブキット (PD22) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape100/XR100Motard (Nomal&S-Stage)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0010 1セット

2. ビックキャブKIT (PE24) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビックキャブKIT (PE24) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape100,CB50JX-1 (S-Stage用)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0220 1セット

3. ビックキャブKIT (PE24) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビックキャブKIT (PE24) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape100(SuperHead専用)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0225 1セット

4. ビックキャブKIT (PE24) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビックキャブKIT (PE24) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
03-05-0194 1セット エイプ100/XR100モタード/CRF100F/XR100R

5. ビックキャブKIT (CR-mini22) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビックキャブKIT (CR-mini22) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
03-05-0195 1セット エイプ100/XR100モタード/CRF100F/XR100R

戻る ページ 1 次へ