ホンダ MBX50 [50cc] 1982-83年式 キャブレター

AC03 ■モデル名:MBX50C

ホンダ MBX50 [50cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AC03 原動機型式 AC03E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC03 - 1000026 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 18 4PR WT 後 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A(縦置) 全長 1,920
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 420 リンク数 118 備考
全高 1,000
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 AC03 1000026 ~ 1982/3月
7.2ps水冷2stエンジン搭載。
前後ブーメランコムスターホイール、Fディスクブレーキ(2potキャリパ)、プロリンクRサス装備。
12V3Ahバッテリー、大型の角型ヘッドランプ(35W)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スーパーキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーキャブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1081114 1セット NSR50・NS50F・MBX50

2. キャブKIT<VM20> NSR50.NS-1 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブKIT<VM20> NSR50.NS-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
110-1081001 1個

3. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1081004 1セット MBX50(全車種)・NS50F(全車種)・NSR50/80(全車種)

戻る ページ 1 次へ