ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式 ボアアップ関連 DAYTONA(デイトナ)製

AD13 ■モデル名:CRM50P/R/V

ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AD13 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD13 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 70/100 - 17 40P WT 後 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
前 15 後 47 二次減速比 3.130
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AD13 1000001 ~ CRM50P
フルモデルチェンジ。
サイドスタンドスイッチ、Rディスクブレーキ装備。
カラー設定
・ホワイトベース、ニューグラフイックデザイン
・燃料タンク左右にロゴ
・前・後フェンダー、シート同色のレッド
1994 ~ 1996 AD13 1100001 ~ 1101406 CRM50R
ドッグレッグタイプレバー、ナックルガード装備。
1997 ~ 2001 AD13 1200001 ~ ツートンカラーシート装備。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BIGボアKIT NSR50(テツシリンダー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BIGボアKIT NSR50(テツシリンダー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長年50cc系エンジンカスタムを追求してきたデイトナの信頼できるボアアップキットをラインナップ。ミッション50ccには、ビッグボアキット。原付1種スクーター系には、スーパーDRAGビッグボアキットをラインナップ。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
10240 1セット NSR50(87-94)・NS-1(91-94)・NS50F(87-95)・CRM50(-98)・MBX50(82-84)・MTX50(84-85)

2. ビッグボアキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ビッグボアキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンの限界までの排気量アップを図ったビッグボアキット。低回転域から前輪を浮かせてしまうほど抜群のパワー、加速が体感できます。しかも排気系のチューンは必要ないため排気音も静かなまま。シリンダーは耐久性、コストパフォーマンスに優れたFC(鋳鉄製)を採用し、ビッグボアの圧縮比に最適な掃気・排気ポート形状に設計。ピストンもノーマルシリンダーヘッドのスキッシュエリア角度にベストマッチする独自のアール形状を採用しました。メインジェットは#10~#25程度のアップが目安です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合車種 ストローク長(mm) ボア径 排気量(cc)
18930 1セット NSR50(87ー94)、NS-1(91ー94)、NS50F(87ー95)、CRM50(ー98)、MBX50(82ー84)、MTX50(84ー85) 41.4 44 62.9

3. BIGボアKIT NSR50(テツシリンダー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BIGボアKIT NSR50(テツシリンダー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長年50cc系エンジンカスタムを追求してきたデイトナの信頼できるボアアップキットをラインナップ。ミッション50ccには、ビッグボアキット。原付1種スクーター系には、スーパーDRAGビッグボアキットをラインナップ。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
95615 1セット NSR50(87-94)・NS-1(91-94)・NS50F(87-95)・CRM50(-98)・MBX50(82-84)・MTX50(84-85)

戻る ページ 1 次へ