ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 ボアアップ関連 DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. ハイパーボアPC20キャブキット88CC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーボアPC20キャブキット88CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
19999 1個

2. NEWハイパーヘッド88CC/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッド88CC/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
20000 1個

3. NEWハイパーヘッドPC20キット88CC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッドPC20キット88CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
20018 1個

4. ハイパーボア88/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーボア88/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
18796 1個 モンキー/ゴリラ (12V 用)

5. NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッドバージョンアップキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88cc(93395)からハイパーヘッドにステップアップできるキット。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 サイズ ピッチ(mm) 最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])
96806 1個 推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24 ●ヘッド側マニホールド取付部寸法:ピッチ45mm、吸気ポート径Φ24。 ヘッド側マニホールド取付部:45 メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000

6. NEWハイパーヘッド110CC/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッド110CC/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
20006 1個

7. NEWハイパーヘッドビッグボアキット(88cc) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッドビッグボアキット(88cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドのデザインを継承しながらもビッグフィン化され、冷却性能が向上したNEWハイパーヘッド。ストリート向けの乗りやすい特性はそのままにNEWハイパーヘッドでは、INポートの流量UPとEXポートの流速UP、圧縮比UP(88ccの場合、10.7:1⇒11. 0:1)により、3~5%程度の性能UPを実現。乗り味はよりパンチが有り、かつ滑らかな加速感を得ています。バリエーションは88/110/124.8ccの3種類を用意。INバルブ径はΦ25、EXバルブ径はΦ22のビッグバルブを採用。燃焼室は容積を減らして圧縮比をUP。カムシャフトは両端ベアリング支持でフリクションを低減させたハイカムシャフトを採用しました。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 ピッチ(mm) 最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 適合車種
96803 1個 推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24 ヘッド側マニホールド取付部:45 メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000 モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG

8. フィンガーフォロアー DOHC ボア&ストロークアップキット(124.8cc) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フィンガーフォロアー DOHC ボア&ストロークアップキット(124.8cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の鍛造ピストンは、ピストントップ裏側に補強リブを立て、スカート部からピンボスへリブをつなぐことで、ピストン全体の剛性をアップ。8%の軽量化を実現。往復運動における慣性重量の軽減は高回転時の出力特性を向上。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 適合車種
93024 1セット ●中間部を大経過したクロモリ構成の強化スタッドボルト
●耐久性と軽量化を両立した、江沼チヱン製カムチェーン
モンキー/ゴリラ(12V)〈Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7〉、モンキーバハ〈Z50JM/N/P〉

9. 54MMタンゾウピストン/DYNAHEAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 54MMタンゾウピストン/DYNAHEAD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】冷却フィン採用ピストン。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
74012 1個 ダイナヘッド用

10. ノーマルヘッド対応ビッグボアキット 88cc DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノーマルヘッド対応ビッグボアキット 88cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドを使用する、お手軽なボアアップキット。初めてのボアアップにも最適で、手軽に低中速域のトルク&パワーアップ体験ができます。軽量アルミ合金、高耐久鋳鉄スリーブシリンダー&ピストンのセット。シリンダーは大型フィンを採用し、高い冷却効果を発揮。88ccキット(Φ52シリンダー)の場合、シリンダーを流用することができ、後々ハイパーヘッドやダイナヘッドへのバージョンアップが可能となり、クランクシャフトを交換することで、最大110cc仕様までバージョンアップすることができます。4ミニカスタムの1歩目として是非ご使用ください。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合車種
93395 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキーバハ(Z50JM/N/P)、JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG)、マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4)、ベンリー50S(CD50ST)、べンリーCL50(CL50V)、CD50(CD50E/F/H/N/P/S)、DAX50(12V)ST50S、モンキーR(Z50JRH)、モンキーRT(Z50JRJ-2)、シャリー(CF50J/N/P/S)、スーパーカブ50(C50E/G、C50H/J)、スーパーカブ50(C50N/P/S/V/X、C50Y)、リトルカブ(C50LV/W/X/MX、C50LY/MY/2/M2)、モトラ(CT50JC)、ジョルカブ(SNC50X)、ソロ(MP503/DX3)、XR50R(XR50R)、CRF50F(CRF50F4)

11. SPクランクシャフト41.4mm 12V モンキー用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SPクランクシャフト41.4mm 12V モンキー用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボア径50~54mmのピストン重量に対してバランスを合わせたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動が減少。コンロッドは断面積を増やして剛性を高めてあります.

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 寸法(mm)
92960 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1725g(ノーマル重量:約1810g)
●ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。
●高速ベアリング6304L1C3採用。
●ストローク:41.4mm
● ピストンASSY重量(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、クリップの合計)が約90~115gでベストバランス。
41.4

12. ハイパーヘッドバージョンUPマニレス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーヘッドバージョンUPマニレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。スカート部分のプロフィールも最適化しました。ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。ハイパーヘッド(ボア:52mm)とデイトナ製ロングストローククランク(ストリートタイプ:52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
74461 1個 モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

13. ハイパーボア85/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーボア85/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドを使用する、お手軽なボアアップキット。初めてのボアアップにも最適で、手軽に低中速域のトルク&パワーアップ体験ができます。軽量アルミAC4B、FC30シリンダー&ピストンのセット。シリンダーは大型フィンを採用し、高い冷却効果を発揮。88ccキットなら、後々ハイパーヘッドにバージョンアップする際、シリンダーが流用可能。88ccキットaハイパーヘッド88cc仕様aハイパーヘッド110cc仕様までカスタマイズできます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
72926 1個 モンキー

14. ブリーザーパイプキット ノーマル/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブリーザーパイプキット ノーマル/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
32416 1セット モンキー/ゴリラ・モンキー(FI)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・CD50系・DAX・モンキーR/RT・シャリー・カブ50系・ジョルカブ・ソロ・XR50R・CRF50F

15. ハイパーヘッド88CC マニレス/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーヘッド88CC マニレス/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。スカート部分のプロフィールも最適化しました。ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。ハイパーヘッド(ボア 52mm)とデイトナ社製ロングストローククランク(ストリートタイプ 52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。スカート部分のプロフィールも最適化しました。ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。ハイパーヘッド(ボア:52mm)とデイトナ製ロングストローククランク(ストリートタイプ:52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
73938 1個 モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

16. DYNAHEAD110CC/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DYNAHEAD110CC/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイナヘッド(ボア径:52mm)とストリートタイプロングストローククランク(ストローク長:52mm)との組み合わせで110ccにボアアップできるキット。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
74930 1個

17. DYNAHEAD124.8CC-DRAG VER2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DYNAHEAD124.8CC-DRAG VER2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全米ミニモトSX参戦を経て誕生した、タフ&パワフルな2バルブ最高峰ヘッド(DRAG Ver.2は高回転型レーシングスペック)。旧71624キット(廃番)をリニューアルし、一層の品質向上を図りました。更なる強度アップと軽量化を図った鍛造ピストン&ピストンピン(74012同品)、耐久性アップしたNEW SPクランクシャフト(72879同品)を新採用。圧縮比13.0。ビレット。ヘッドカバー&アルマイト処理タペットカバー、レブアップ仕様のGPバルブスプリング採用。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
76348 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

18. DYNAHEADバージョンUPキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DYNAHEADバージョンUPキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパーボアキット88ccからダイナヘッド88cc仕様へバージョンアップできるキット。さらに52mmロングストローククランクを使用すれば110cc仕様にバージョンアップ可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
73776 1個

19. フィンガーフォロアーDOHCヘッド125CC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フィンガーフォロアーDOHCヘッド125CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】完全新設計のシリンダーヘッドは燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナDOHCの特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°から IN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮 詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。 スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、 54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
75012 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-1899999)・
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
FI不可

戻る ページ 1 次へ